GRAINGER 13R504 rullende arbeidsbenk, kraftig, 54-1/4 x 26 x 37-3/8 tommer størrelse, brun, stål | AA6BWU 58

GRAINGER 13R504 rullende arbeidsbenk, kraftig, 54-1/4 x 26 x 37-3/8 tommer størrelse, brun, stål

På lager
Vare: AA6BWU Modell: 13R504Kryss Ref: 58

Få tak i det Mai 7, tirsdag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

46 541 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakArbeidssted Mobil arbeidsbenk
Caster Dia.6"
Type hjulFast, dreibar
Lukket lengde37.3 "
FARGETan
Dybde26 "
Skuffekapasitet150 lbs. og 100 lbs.
Måler16 ga. Kropp, 12 ga. Topp og bunn
HåndtakstypeKraftig trykk
Høyde37.3 "
Lokk Typehengslet
LåsesystemInnfelt låsehus
MaterialeStål
Antall dører2
Antall skuffer6
Antall håndtak3
Antall hyller1
Lagringskapasitet25.5 cu. ft.
StilArbeidsbenk
Bredde54.25 "
ArbeidsoverflatematerialeStål

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 245.25
Skipets høyde (cm)96.52
Skipets lengde (cm)140.21
Skipets bredde (cm)66.8
HS kode9403200030
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

Denne mobile arbeidsbenken kan bære last på mer enn én måte og tilbyr rikelig med oppbevaring med hyller og skuffer for store gjenstander.

Egenskaper:

  • Den har en kraftig topp for å gi en hendig arbeidsflate.
  • Denne arbeidsbenken kan støtte installasjon av flere rørgjengere og skrustikke.
  • Den har en 16-gauge stålkropp og 12-gauge bunn og topp med helbuesveisede sømmer og pulverlakkert finish for å sikre industriell beskyttelse mot skade.
  • Denne enheten leveres med innfelt låsehus og et låsesystem med 2-punkts låsing for tyverisikring.
  • Den leveres med en integrert hylle på venstre side av kistehusene for enkel tilgang.
  • Dette produktet inneholder to 1-tommers og 3-tommers dype skuffer på høyre side.
  • Den er utstyrt med 2 svingbare og 2 stive 6-tommers hjul.
  • Denne enheten leveres med skuffer som glir på glatte kulelagre og har kapasitet til å holde belastninger på opptil 100 lb.

Ofte stilte spørsmål:

Sp. Hva er den maksimale lastekapasiteten til denne mobile arbeidsbenken?

A. Den kan håndtere belastninger på opptil 2650 lb.

Q. Hva er fordelen med låsesystemet i denne arbeidsbenken?

A. Et låsesystem i skap på arbeidsplassen som krever bare én hengelås for låsing av låsebolter forhindrer tyveri og uautorisert tilgang.

Q. Hvordan installerer jeg låsesystemet?

A.

  • Løsne hengelåstappen med en 1/2 tommers skiftenøkkel eller pipe.
  • Plasser låsestangen i "låst" posisjon.
  • Monter 5/16 x 3/4 tommers vognbolt i riktig hull i hengelåstappen.
  • Installer hengelåsbøylen i hengelåstappen og fest den til låseboksen med en låsemutter.
  • Før du låser hengelåsen, åpne dekselet og skyv låsestangen til "åpen" posisjon.
  • Lukk dekselet og flytt låsestangen til "låst" posisjon.

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

GRAINGER 13R504 rullende arbeidsbenk, kraftig, 54-1/4 x 26 x 37-3/8 tommer størrelse, brun, stål
46 541 NOK / enhet