HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS Midget-låseenheter

filtre

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS -

Midget Twist Lock flensede beholdere, 2/3 pol

Hubbell Wiring Device-Kellems låsekontakter kobler elektrisk utstyr til det elektriske nettet samtidig som de forhindrer utilsiktet frakobling av ledninger på grunn av vibrasjoner eller bevegelser i konstruksjon og industrielle applikasjoner. Disse hunnbeholderne har flenser i rustfritt stål med en fenolisk base og messingkontakter for varmebestandighet, slagfasthet og holdbarhet. Velg mellom et stort utvalg av disse 15A -beholderne, tilgjengelige i spenningsvurderinger på 125 og 125/250V.
Raptor Supplies tilbyr også nylon flensbeholder? med nylonflens for en sømløs integrering med basen.

StilModelltypenHøydeLengdeSpenningSpenningsverdierBreddeMaterialeNEMA-konfigurasjonPris (eks. mva)
AHBL74682-polet 2-ledning0.78 "1.63 "125 VAC125 V1.63 "nylonML-1R390NOK
BHBL75962-polet 3-ledning0.96 "2.06 "125 VAC125 V1.62 "nylonML-2R601NOK
CHBL74873-polet 3-ledning0.9 "2.06 "125 / 250 VAC125/250 V.1.62 "Rustfritt stålML-3R606NOK
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS -

Midget Twist Lock -kontakter, 2/3 pol, 15A

Hubbell Wiring Device-Kellems låsekoblinger forhindrer utilsiktet frakobling av ledninger på grunn av vibrasjoner eller bevegelser i marine og industrielle applikasjoner. Disse hunnkontaktene har nylonhus med messingkontakter og fenolkontakter for høy varme- og slagfasthet og holdbarhet. Utvalgte modeller har vinklede koblinger for bruk på trange steder. Velg fra et bredt utvalg av disse sorte 15A-kontaktene, tilgjengelig i spenningsklassifiseringer på 125 og 125/250V.
Raptor Supplies tilbyr også vanntette innhyllede kontakter? for vanntette operasjoner.

StilModelltypenKabelrekkeviddeLedningsstørrelseSpenningSpenningsverdierHøydeLengdeNEMA-konfigurasjonPris (eks. mva)
AHBL75932-polet 3-ledning0.281-0.421"0.281 "til 0.421"125 VAC125 V2.42 "1.17 "ML-2R471NOK
BHBL75712-polet 3-ledning0.335-0.421"0.335 "til 0.421"125 VAC125 V1.28 "1.69 "ML-2R569NOK
CHBL74843-polet 3-ledning0.281-0.421"0.281 "til 0.421"125 / 250 VAC125/250 V.2.42 "1.17 "ML-3R536NOK
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS -

Midget Twist-Lock flensinnløp i rustfritt stål, 2-polet

Hubbell Wiring Device-Kellems låsende flensinntak gir sikre tilkoblinger til elektriske apparater ved å forhindre utilsiktet frakobling av ledninger på grunn av vibrasjoner eller bevegelser i konstruksjon, marine og industrielle applikasjoner. Disse 125V, flensede innløpene har flenser i rustfritt stål med fenolbase og messingkontakter for høy varme- og slagfasthet og holdbarhet. Velg mellom et stort utvalg av disse 15A-innløpene, tilgjengelig i 2-leder polariserte ikke-jordingskonfigurasjoner og 3-leders jordingskonfigurasjoner.

StilModellFlensematerialeHøydeLengdeNEMA-konfigurasjonNEMA-vurderingAntall ledningertypenPris (eks. mva)
AHBL7595nylon1"2.06 "ML-2PML-2P3-ledning2-polet 3-ledning482NOK
BHBL7467Rustfritt stål0.94 "1.63 "ML-1PML-1P2-ledning2-polet 2-ledning425NOK
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS -

Twist-lock-kontakt 3-polet 4 ledning 50a

ModellSakPris (eks. mva)
CS8156CAD7AQP3 973 NOK
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS -

Flenset inntak, 15A, 125VAC, 2-polet, 3-leder jording, skrueterminal

ModellSakPris (eks. mva)
HBL7595NAC8QEF329NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?