Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

HUBBELL KOBLINGSENHET-KELLEMS HBL7595N Flensinntak, 15A, 125VAC, 2-polet, 3-leder jording, skruterminal | AC8QEF 3D270

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL7595N Flensinntak, 15A, 125VAC, 2-polet, 3-leder jording, skruterminal

På lager
Vare: AC8QEF Modell: HBL7595NKryssreferanse: 3D270
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
310NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakFlenset innløp
amps15
Body Materialnylon
FARGESvart
TilkoblingSkrueterminaler
Karakter15 A
Diameter fvtSkrueterminaler
Dielektrisk styrkeTåler minimum 2,000V
Flensematerialenylon
Høyde0.94 "
IsolasjonIsolert kropp
Lengde2"
Materialenylon
MonteringSkruemontering
NEMA-konfigurasjonML-2P
NEMA-vurderingML-2P
Antall poler2
Antall ledninger3-ledning
Drifts Temp.Maksimal kontinuerlig 75 grader C og minimum 40 grader. C uten innvirkning
FaseEnkel fase
Temp. VurderingMaksimal kontinuerlig: 75 grader. C; Minimum kontinuerlig: -40 grader. C uten påvirkning, -25 Deg. med innvirkning.
typen2-polet 3-ledning
Spenning125 VAC
Spenningsverdier125 V
Wattstyrke1875 W
Bredde1.63 "
Ledningsstørrelse# 18 AWG til # 14 AWG
Ledningstypestandard

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.045
Skipets høyde (cm)3.81
Skipets lengde (cm)6.1
Skipets bredde (cm)6.1
HS kode8536698000
OpprinnelseslandUS

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL7595N Flensinntak, 15A, 125VAC, 2-polet, 3-leder jording, skruterminal
310NOK / enhet