Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

HUBBELL KABELINGSENHET-KELLEMS HBL7571 Hunnkontakt, vinklet, 15A, 125VAC, 2-polet, skruterminal, svart | AC8QEC 3D267

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL7571 hunnkontakt, vinklet, 15A, 125VAC, 2-polet, skrueterminal, svart

På lager
Vare: AC8QEC Modell: HBL7571Kryssreferanse: 3D267
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
569NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakLåsekontakt
amps15
Body Materialnylon
Kabelrekkevidde0.335-0.421"
FARGESvart
Lederrekkevidde# 14 AWG til # 12 AWG
TilkoblingTrykk terminalskruer
Cord Dia. Område0.220 "-0.385"
Ledningsstørrelse0.335 "til 0.421"
Karakter15 A
Diameter fvtTrykk terminalskruer
Diameter D# 14 AWG til # 12 AWG
Dielektrisk styrkeTåler minimum 2,000V
Høyde1.28 "
IsolasjonIsolert kropp
Lengde1.69 "
Materialenylon
MonteringLedningsmontert
NEMA-konfigurasjonML-2R
NEMA-vurderingML-2R
Antall poler2
Antall ledninger3-ledning
Drifts Temp.Maksimal kontinuerlig 75 grader C og minimum 40 grader. C uten innvirkning
Temp. VurderingMaksimal kontinuerlig: 75 grader. C; Minimum kontinuerlig: -40 grader. C uten påvirkning, -25 Deg. med innvirkning.
typen2-polet 3-ledning
Spenning125 VAC
Spenningsverdier125 V
Bredde1.17 "
Ledningsstørrelse# 18 AWG til # 14 AWG
Ledningstypestandard

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0225
Skipets høyde (cm)3.81
Skipets lengde (cm)6.35
Skipets bredde (cm)6.35
HS kode8536698000
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModelltypenKabelrekkeviddeLedningsstørrelseSpenningSpenningsverdierHøydeLengdeNEMA-konfigurasjonPris
HUBBELL KABELINGSENHET-KELLEMS HBL7484 Rett hunkontakt, 15A, 125/250VAC, 3-polet, skruterminal, svart | AE7LHP 5Z910 HBL74843-polet 3-ledning0.281-0.421"0.281 "til 0.421"125 / 250 VAC125/250 V.2.42 "1.17 "ML-3R538NOK
HUBBELL KABELINGSENHET-KELLEMS HBL7593 Rett hunkontakt, 15A, 125VAC, 2-polet, skruterminal, svart | AE7ZJE 6C625 HBL75932-polet 3-ledning0.281-0.421"0.281 "til 0.421"125 VAC125 V2.42 "1.17 "ML-2R468NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL7571 hunnkontakt, vinklet, 15A, 125VAC, 2-polet, skrueterminal, svart
569NOK / enhet