Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

HUBBELL KABELINGSENHET-KELLEMS HBL7484 Rett hunkontakt, 15A, 125/250VAC, 3-polet, skruterminal, svart | AE7LHP 5Z910

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL7484 rett hunkontakt, 15A, 125/250VAC, 3-polet, skruterminal, svart

På lager
Vare: AE7LHP Modell: HBL7484Kryssreferanse: 5Z910
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
538NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakLåsekontakt
amps15
Body Materialnylon
Kabelrekkevidde0.281-0.421"
FARGESvart
Lederrekkevidde# 14 AWG til # 12 AWG
TilkoblingTrykk terminalskruer
Cord Dia. Område0.281 "-0.421"
Ledningsstørrelse0.281 "til 0.421"
Karakter15 A
Diameter fvtTrykk terminalskruer
Diameter D# 14 AWG til # 12 AWG
Dielektrisk styrkeTåler minimum 2,000V
Høyde2.42 "
IsolasjonIsolert kropp
Lengde1.17 "
Materialenylon
MonteringLedningsmontert
NEMA-konfigurasjonML-3R
NEMA-vurderingML-3R
Antall poler3
Antall ledninger3-ledning
Drifts Temp.Maksimal kontinuerlig 75 grader C og minimum 40 grader. C uten innvirkning
Temp. VurderingMaksimal kontinuerlig: 75 grader. C; Minimum kontinuerlig: -40 grader. C uten påvirkning, -25 Deg. med innvirkning.
typen3-polet 3-ledning
Spenning125 / 250 VAC
Spenningsverdier125/250 V.
Bredde1.17 "
Ledningsstørrelse# 18 AWG til # 14 AWG
Ledningstypestandard

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0045
Skipets høyde (cm)4.06
Skipets lengde (cm)7.62
Skipets bredde (cm)4.06
HS kode8536698000
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModelltypenKabelrekkeviddeLedningsstørrelseSpenningSpenningsverdierHøydeLengdeNEMA-konfigurasjonPris
HUBBELL KABELINGSENHET-KELLEMS HBL7571 Hunnkontakt, vinklet, 15A, 125VAC, 2-polet, skruterminal, svart | AC8QEC 3D267 HBL75712-polet 3-ledning0.335-0.421"0.335 "til 0.421"125 VAC125 V1.28 "1.69 "ML-2R569NOK
HUBBELL KABELINGSENHET-KELLEMS HBL7593 Rett hunkontakt, 15A, 125VAC, 2-polet, skruterminal, svart | AE7ZJE 6C625 HBL75932-polet 3-ledning0.281-0.421"0.281 "til 0.421"125 VAC125 V2.42 "1.17 "ML-2R468NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL7484 rett hunkontakt, 15A, 125/250VAC, 3-polet, skruterminal, svart
538NOK / enhet