Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

HUBBELL KOBLINGSENHET-KELLEMS HBL7487 Flensbeholder, 15A, 125/250VAC, 3-polet, 3-leder ikke jording | AE7ZJD 6C620

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL7487 flensbeholder, 15A, 125/250VAC, 3-polet, 3-leder ikke jordet

På lager
Vare: AE7ZJD Modell: HBL7487Kryssreferanse: 6C620
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
627NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakFlensbeholder
amps15
Body Materialnylon
FARGERustfritt stål
TilkoblingSkrueterminaler
Karakter15 A
Diameter fvtSkrueterminaler
Dielektrisk styrkeTåler minimum 2,000V
FlensematerialeRustfritt stål
Høyde0.9 "
Lengde2.06 "
MaterialeRustfritt stål
MonteringSkruemontering
NEMA-konfigurasjonML-3R
NEMA-vurderingML-3R
Antall poler3
Antall ledninger3-ledning
Drifts Temp.Maksimal kontinuerlig 75 grader C og minimum 40 grader. C uten innvirkning
FaseEnkel fase
typen3-polet 3-ledning
Spenning125 / 250 VAC
Spenningsverdier125/250 V.
Wattstyrke3750 W
Bredde1.62 "
Ledningsstørrelse# 18 AWG til # 14 AWG
Ledningstypestandard

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.045
Skipets høyde (cm)3.81
Skipets lengde (cm)6.1
Skipets bredde (cm)6.1
HS kode8536698000
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModelltypenHøydeLengdeSpenningSpenningsverdierBreddeMaterialeNEMA-konfigurasjonPris
HUBBELL KOBLINGSENHET-KELLEMS HBL7468 Flensbeholder, 15A, 125VAC, 2-polet, 2-leder ikke jordet | AB4DPR 1XC00 HBL74682-polet 2-ledning0.78 "1.63 "125 VAC125 V1.63 "nylonML-1R385NOK
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL7596 Flensbeholder, 15A, 125VAC, 2-polet, 3-leder jording | AE7LHR 5Z912 HBL75962-polet 3-ledning0.96 "2.06 "125 VAC125 V1.62 "nylonML-2R595NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL7487 flensbeholder, 15A, 125/250VAC, 3-polet, 3-leder ikke jordet
627NOK / enhet