Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL7596 Flensbeholder, 15A, 125VAC, 2-polet, 3-leder jording | AE7LHR 5Z912

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL7596 flensbeholder, 15A, 125VAC, 2-polet, 3-leder jording

På lager
Vare: AE7LHR Modell: HBL7596Kryssreferanse: 5Z912
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
595NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakFlensbeholder
amps15
Body Materialnylon
FARGERustfritt stål
TilkoblingSkrueterminaler
Karakter15 A
Diameter fvtSkrueterminaler
Dielektrisk styrkeTåler minimum 2,000V
FlensematerialeRustfritt stål
Høyde0.96 "
Lengde2.06 "
Materialenylon
MonteringSkruemontering
NEMA-konfigurasjonML-2R
NEMA-vurderingML-2R
Antall poler2
Antall ledninger3-ledning
Drifts Temp.Maksimal kontinuerlig 75 grader C og minimum 40 grader. C uten innvirkning
FaseEnkel fase
typen2-polet 3-ledning
Spenning125 VAC
Spenningsverdier125 V
Wattstyrke1875 W
Bredde1.62 "
Ledningsstørrelse# 18 AWG til # 14 AWG
Ledningstypestandard

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.045
Skipets høyde (cm)3.81
Skipets lengde (cm)6.35
Skipets bredde (cm)6.1
HS kode8536698000
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModelltypenHøydeLengdeSpenningSpenningsverdierBreddeMaterialeNEMA-konfigurasjonPris
HUBBELL KOBLINGSENHET-KELLEMS HBL7468 Flensbeholder, 15A, 125VAC, 2-polet, 2-leder ikke jordet | AB4DPR 1XC00 HBL74682-polet 2-ledning0.78 "1.63 "125 VAC125 V1.63 "nylonML-1R385NOK
HUBBELL KOBLINGSENHET-KELLEMS HBL7487 Flensbeholder, 15A, 125/250VAC, 3-polet, 3-leder ikke jording | AE7ZJD 6C620 HBL74873-polet 3-ledning0.9 "2.06 "125 / 250 VAC125/250 V.1.62 "Rustfritt stålML-3R627NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL7596 flensbeholder, 15A, 125VAC, 2-polet, 3-leder jording
595NOK / enhet