Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GODKJENT LEVERANDØR U07150.008.0037 Sokkelhette Skrueknapp 2-56 X 3/8, 100PK | AA8ZUH 1BE88

APPROVED VENDOR U07150.008.0037 Sokkelhette skruknapp 2-56 X 3/8, 100PK

På lager
Vare: AA8ZUH Modell: U07150.008.0037Kryssref: 1BE88 / 42JE87
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
51NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSkrue med stikkontakt
Dia./Trådestørrelse# 2-56
Kjørestørrelse3 / 64 "
KjøretypeHex Socket
FinishSvart oksid
Hode Dia.3 / 16 "
Hodehøyde3 / 64 "
hode~~POS=TRUNCButton
Lengde under hodet3 / 8 "
MaterialeKarbonstål
Min. Strekkstyrke145,000 psi
Rockwell HardnessC37 til C44
Temp. Område-65 grader F til 300 grader F
Tråd Dia.#2
TrådretningHøyre hånd
tråd Lengde3 / 8 "
Trådstørrelse56
TrådstilFullt gjenget
GjengetypeGrov

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.02
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)21.01
Skipets bredde (cm)16.69
HS kode7318156080
OpprinnelseslandTW

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR U07150.008.0037 Sokkelhette skruknapp 2-56 X 3/8, 100PK
51NOK /pakke