Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

MADISON M3784-110 konduktivitetsbryter 1 tommers Npt-tilkobling | AE3LRK 5DYD4

MADISON M3784-110 konduktivitetsbryter 1 tomme Npt-tilkobling

På lager
Vare: AE3LRK Modell: M3784-110Kryssreferanse: 5DYD4
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
6 373 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakFlytebryter
Byråets samsvarnone
Body MaterialPolyPro
Tilkobling1 "PT
Ledningslengde2ft.
Montering1 "PT
Høyde28.15 "
Lengde28.15 "
Maks. Press30 psi
Maks. Temp.212 F
Maks. Spenning110 VAC
mountstjoret
OperasjonKonduktivitetsbryter
Total lengde24 "
Stamlengde24 "
Spenning110 VAC
Bredde2.25 "
Wire Gauge22 til 18 AWG
Ledning2

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.26
Skipets høyde (cm)11.68
Skipets lengde (cm)75.69
Skipets bredde (cm)20.83
HS kode9026102080
OpprinnelseslandUS

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

MADISON M3784-110 konduktivitetsbryter 1 tomme Npt-tilkobling
6 373 NOK / enhet