Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

DEWALT DWE6420 Finish Sander PSA 3.0A | AH9CJL 39RV98

DEWALT DWE6420 Finish Sander PSA 3.0A

På lager
Vare: AH9CJL Modell: DWE6420Kryssreferanse: 39RV98
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
1 187 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakTilfeldig Orbital Sander
amps3.0
LagreneBall
Cord4 fot 6 "
Kablet / trådløstcorded
Håndtak DesignPalm grep
LåseJa
Ingen belastning RPM12,000
Bane Dia.3 / 32 "
Baner per minutt12,000
Pad størrelse5"
Hastighetstypeenslig
Bytt Typerocker
Verktøylengde11 "
Verktøyvekt2.9 lb.
Type sandpapirPtil

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.575
Skipets høyde (cm)15.49
Skipets lengde (cm)26.16
Skipets bredde (cm)14.99
OpprinnelseslandMX

Produktvarianter

ProduktModellIngen belastning RPMPris
DEWALT DWE6421K Finish Sander krok og løkke | AH9CJH 39RV95 DWE6421K12,0001 379 NOK
DEWALT DWE6423K Finish Sander Hook and Loop 2.9 lb. | AH9CKA 39RW15 DWE6423K8000 til 12,0001 756 NOK
DEWALT DWE6421 Finish Slipekrok og sløyfe 3.0A | AH9CKJ 39RW24 DWE642112,0001 282 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

DEWALT DWE6420 Finish Sander PSA 3.0A
1 187 NOK / enhet