Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

WESTWARD 2LXA6 Rund Solid Die High Speed ​​Steel 7/8-9 2 Inch Od | AC2PVU

WESTWARD 2LXA6 Round Solid Die High Speed Steel 7/8-9 2 Inch Od

På lager
Vare: AC2PVU Modell: 2LXA6
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
173NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakRund Solid Die
MaterialeHigh Speed ​​Steel
Antall stykker1
Utenfor Dia.2"
Tonehøyde9
Størrelse7 / 8 "
Tykkelse5 / 8 "
TrådretningIkke sant
GjengetypeNC

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.144
Skipets høyde (cm)1.52
Skipets lengde (cm)10.92
Skipets bredde (cm)7.87
HS kode8207403000
OpprinnelseslandCN

Produktvarianter

ProduktModellUtenfor Dia.TonehøydeStørrelseTykkelsePris
WESTWARD 2LWU3 Rund Solid Die High Speed ​​Steel #10-24 1 Inch Od | AC2PUB 2LWU31"24#103 / 8 "124NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

WESTWARD 2LXA6 Round Solid Die High Speed Steel 7/8-9 2 Inch Od
173NOK / enhet