Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

WESTWARD 2LWU3 Rund Solid Die High Speed ​​Steel #10-24 1 Inch Od | AC2PUB

WESTWARD 2LWU3 Rund Solid Die High Speed ​​Steel #10-24 1 tomme Od

På lager
Vare: AC2PUB Modell: 2LWU3
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
124NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakRund Solid Die
MaterialeHigh Speed ​​Steel
Antall stykker1
Utenfor Dia.1"
Tonehøyde24
Størrelse#10
Tykkelse3 / 8 "
TrådretningIkke sant
GjengetypeNC

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.135
Skipets høyde (cm)1.27
Skipets lengde (cm)12.7
Skipets bredde (cm)7.62
HS kode8207403000
OpprinnelseslandCN

Produktvarianter

ProduktModellUtenfor Dia.TonehøydeStørrelseTykkelsePris
WESTWARD 2LXA6 Rund Solid Die High Speed ​​Steel 7/8-9 2 Inch Od | AC2PVU 2LXA62"97 / 8 "5 / 8 "173NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

WESTWARD 2LWU3 Rund Solid Die High Speed ​​Steel #10-24 1 tomme Od
124NOK / enhet