GENERAL PIPE CLEANERS Autocut PL-rørkuttere


General Pipe Cleaners AutoCutPL-rørkuttere er designet for å skjære gjennom plastrør raskt og enkelt.

filtre
StilModellStørrelsePris (eks. mva)
A
452140
1"606NOK
A
452120
1 / 2 "458NOK
A
452130
3 / 4 "496NOK

Arbeidsmekanisme

  • Sett slangen inn i kutterkroppen.
  • Fjern bladbeskyttelsen og lukk porten over røret.
  • Vri nå kutteren i pilenes retning mens du klemmer porten jevnt.
  • Dette fører bladet inn i røret til det skjærer helt gjennom.

Egenskaper

  • De har en kompakt størrelse som tillater bruk på trange steder og en bladbeskyttelse som beskytter fingrene mot skader på arbeidsplassen og verktøykassen.
  • De er laget av plast som gir slagfasthet og er designet for å lage rene, uknuste og firkantede og gratfrie kutt med minimal innsats.

Ofte Stilte Spørsmål

Hvordan bytte bladet i rørkutteren?

Bladet kan skiftes ut ved ganske enkelt å skru av bladhuset, skifte ut bladet og skru huset tilbake på plass.

Hvilke materialer kan AutoCutPL-rørkutterne brukes med?

Rørkutteren kan skjære gjennom plastrør, inkludert PEX og CPVC-CTS plastrør, med mindre enn én tomme klaring.

Hvordan vedlikeholde mine AutoCutPL-rørkuttere?

  • Rengjør kutteren etter hver bruk. Bruk en myk klut til å tørke av rusk fra kutterens kropp og kniv.
  • Smør skjærebladet med jevne mellomrom for å holde bladene i bevegelse jevnt.
  • Sjekk bladet for skade eller slitasje. Hvis den er sløv eller skadet, bytt den ut med et nytt blad.
  • Oppbevar kutteren på et tørt, kjølig sted for å forhindre rust og korrosjon.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?