Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

HUBBELL KOBLINGSENHET-KELLEMS HBL7468 Flensbeholder, 15A, 125VAC, 2-polet, 2-leder ikke jordet | AB4DPR 1XC00

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL7468 flensbeholder, 15A, 125VAC, 2-polet, 2-leder ikke jordet

På lager
Vare: AB4DPR Modell: HBL7468Kryssreferanse: 1XC00
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
385NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakFlensbeholder
amps15
Body Materialnylon
FARGERustfritt stål
TilkoblingSkrueterminaler
Karakter15 A
Diameter fvtSkrueterminaler
Dielektrisk styrkeTåler minimum 2,000V
FlensematerialeRustfritt stål
Høyde0.78 "
IsolasjonIsolert kropp
Lengde1.63 "
Materialenylon
MonteringSkruemontering
NEMA-konfigurasjonML-1R
NEMA-vurderingML-1R
Antall poler2
Antall ledninger2-ledning
Drifts Temp.Maksimal kontinuerlig 75 grader C og minimum 40 grader. C uten innvirkning
FaseEnkel fase
Temp. VurderingMaksimal kontinuerlig: 75 grader. C; Minimum kontinuerlig: -40 grader. C uten påvirkning, -25 Deg. med innvirkning.
typen2-polet 2-ledning
Spenning125 VAC
Spenningsverdier125 V
Wattstyrke1875 W
Bredde1.63 "
Ledningsstørrelse# 18 AWG til # 14 AWG
Ledningstypestandard

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0225
Skipets høyde (cm)3.56
Skipets lengde (cm)6.1
Skipets bredde (cm)6.35
HS kode8536698000
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModelltypenHøydeLengdeSpenningSpenningsverdierBreddeMaterialeNEMA-konfigurasjonPris
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL7596 Flensbeholder, 15A, 125VAC, 2-polet, 3-leder jording | AE7LHR 5Z912 HBL75962-polet 3-ledning0.96 "2.06 "125 VAC125 V1.62 "nylonML-2R595NOK
HUBBELL KOBLINGSENHET-KELLEMS HBL7487 Flensbeholder, 15A, 125/250VAC, 3-polet, 3-leder ikke jording | AE7ZJD 6C620 HBL74873-polet 3-ledning0.9 "2.06 "125 / 250 VAC125/250 V.1.62 "Rustfritt stålML-3R627NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL7468 flensbeholder, 15A, 125VAC, 2-polet, 2-leder ikke jordet
385NOK / enhet