Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

HUBBELL KOBLINGSENHET-KELLEMS HBL7596N Flensbeholder, 15A, 125VAC, 2-polet, 3-leder jording | AC8QEG 3D271

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL7596N flensbeholder, 15A, 125VAC, 2-polet, 3-leder jording

På lager
Vare: AC8QEG Modell: HBL7596NKryssreferanse: 3D271
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
411NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakFlensbeholder
amps15
Body Materialnylon
FARGESvart
TilkoblingSkrueterminaler
Karakter15 A
Diameter fvtSkrueterminaler
Dielektrisk styrkeTåler minimum 2,000V
Flensematerialenylon
Høyde0.92 "
Lengde2.06 "
Materialenylon
MonteringSkruemontering
NEMA-konfigurasjonML-2R
NEMA-vurderingML-2R
Antall poler2
Antall ledninger3-ledning
Drifts Temp.Maksimal kontinuerlig 75 grader C og minimum 40 grader. C uten innvirkning
FaseEnkel fase
typen2-polet 3-ledning
Spenning125 VAC
Spenningsverdier125 V
Wattstyrke1875 W
Bredde1.62 "
Ledningsstørrelse# 18 AWG til # 14 AWG
Ledningstypestandard

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0045
Skipets høyde (cm)4.32
Skipets lengde (cm)6.1
Skipets bredde (cm)5.84
HS kode8536698000
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellMaks. HPampsFARGENEMA-konfigurasjonNEMA-vurderingAntall polerDrifts Temp.SpenningsverdierPris
HUBBELL KABELINGSENHET-KELLEMS HBL5379C Rett bladmottak, 2-P 3-W Jording, 20A 125V, 5-20R, Rustfritt, 1 Pk | AC8VEC 3DZP6 HBL5379C120Hvit5-20R5-20R2-poletMaksimum kontinuerlig 75 grader C og minimum -40 grader C uten påvirkning125 VAC823NOK
HUBBELL KABELINGSENHET-KELLEMS HBL5679C Flensbeholder, Industriell, Enkel, Panelmontert, 15A, 250V AC | BC8CKB 24X844 HBL5679C1.5-Hvit-6-15R2-poletMaksimum kontinuerlig 75 grader C og minimum -40 grader C uten påvirkning250 V593NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL7596N flensbeholder, 15A, 125VAC, 2-polet, 3-leder jording
411NOK / enhet