Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

HUBBELL KABELINGSENHET-KELLEMS HBL5379C Rett bladmottak, 2-P 3-W Jording, 20A 125V, 5-20R, Rustfritt, 1 Pk | AC8VEC 3DZP6

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL5379C rett bladbeholder, 2-P 3-W jording, 20A 125V, 5-20R, Rustfri, 1 Pk

På lager
Vare: AC8VEC Modell: HBL5379CKryssreferanse: 3DZP6
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
823NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakFlensbeholder
amps20
søknad MiljøIndustrielle miljøer
FARGEHvit
Lederrekkevidde# 18 AWG til # 10 AWG
TilkoblingRygg Kablet
Cord Dia. Område0.230 "-0.720"
Karakter20 A
Diameter fvtRygg Kablet
Diameter D# 18 AWG til # 10 AWG
Dielektrisk styrkeTåler minimum 2,000V
DutyHeavy
KlasseSpesifikasjon
Høyde1.71 "
HP1
Lengde1.71 "
MaterialeNylon / polykarbonat
Maks. HP1
MonteringstypePanel
NEMA-konfigurasjon5-20R
NEMA-vurdering5-20R
Antall ledere3-ledning
Antall gjenger1
Antall poler2-polet
Antall ledninger3-ledning
Drifts Temp.Maksimum kontinuerlig 75 grader C og minimum -40 grader C uten påvirkning
Utløpstypeenslig
FaseEnkel fase
StrømindikatorNei
Prod. BeskrivelseJording
OverspenningsundertrykkelseNei
Temp. VurderingMaksimal kontinuerlig: 75 grader C; Minimum kontinuerlig: -40 grader C uten støt
Spenning125 VAC
Spenningsverdier125 VAC
Wattstyrke2500 W
VærbestandigNei
Bredde1.69 "
Ledningsstørrelse# 18 AWG til # 12 AWG
KoblingsmetodeTilbake

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0675
Skipets høyde (cm)10.67
Skipets lengde (cm)34.29
Skipets bredde (cm)7.37
HS kode8536698000
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellMaks. HPampsFARGENEMA-konfigurasjonNEMA-vurderingAntall polerDrifts Temp.SpenningsverdierPris
HUBBELL KOBLINGSENHET-KELLEMS HBL7596N Flensbeholder, 15A, 125VAC, 2-polet, 3-leder jording | AC8QEG 3D271 HBL7596N-15SvartML-2RML-2R2Maksimal kontinuerlig 75 grader C og minimum 40 grader. C uten innvirkning125 V411NOK
HUBBELL KABELINGSENHET-KELLEMS HBL5679C Flensbeholder, Industriell, Enkel, Panelmontert, 15A, 250V AC | BC8CKB 24X844 HBL5679C1.5-Hvit-6-15R2-poletMaksimum kontinuerlig 75 grader C og minimum -40 grader C uten påvirkning250 V593NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL5379C rett bladbeholder, 2-P 3-W jording, 20A 125V, 5-20R, Rustfri, 1 Pk
823NOK / enhet