Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

HUBBELL KABELINGSENHET-KELLEMS HBL5679C Flensbeholder, Industriell, Enkel, Panelmontert, 15A, 250V AC | BC8CKB 24X844

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL5679C flensbeholder, industrielt, enkelt, panelmontert, 15A, 250V AC

På lager
Vare: BC8CKB Modell: HBL5679CKryssreferanse: 24X844
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
593NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakFlensbeholder
FARGEHvit
TilkoblingSkrueterminaler
Karakter15 A
Diameter fvtSkrueterminaler
Dielektrisk styrkeTåler minimum 2,000V
Høyde2.56 "
Lengde1.72 "
Maks. HP1.5
NEMA-vurdering6-15R
Antall poler2-polet
Antall ledninger3-ledning
Drifts Temp.Maksimum kontinuerlig 75 grader C og minimum -40 grader C uten påvirkning
FaseEnkel fase
Spenningsverdier250 V
Wattstyrke3750 W
Bredde2.56 "
Ledningsstørrelse# 18 AWG til # 10 AWG

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.45

Produktvarianter

ProduktModellMaks. HPampsFARGENEMA-konfigurasjonNEMA-vurderingAntall polerDrifts Temp.SpenningsverdierPris
HUBBELL KOBLINGSENHET-KELLEMS HBL7596N Flensbeholder, 15A, 125VAC, 2-polet, 3-leder jording | AC8QEG 3D271 HBL7596N-15SvartML-2RML-2R2Maksimal kontinuerlig 75 grader C og minimum 40 grader. C uten innvirkning125 V411NOK
HUBBELL KABELINGSENHET-KELLEMS HBL5379C Rett bladmottak, 2-P 3-W Jording, 20A 125V, 5-20R, Rustfritt, 1 Pk | AC8VEC 3DZP6 HBL5379C120Hvit5-20R5-20R2-poletMaksimum kontinuerlig 75 grader C og minimum -40 grader C uten påvirkning125 VAC823NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL5679C flensbeholder, industrielt, enkelt, panelmontert, 15A, 250V AC
593NOK / enhet