Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

TUNGALOY 6859345 Utskiftbar spalte- og spaltekutter, 21.70 mm kutterdiameter, 0.055 tommers dp av kuttet | CU7CXM 38UE97

TUNGALOY 6859345 Utskiftbar spalte- og spaltekutter, 21.70 mm kutterdiameter, 0.055 tommers dp av kuttet

På lager
Vare: CU7CXM Modell: 6859345Kryssreferanse: 38UE97

Få tak i det Mai 8, onsdag

Leveringsmuligheter:

Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Ekspress (5-7 dager)
  • Pickup fra fabrikk

Produkt tilgjengelig for flat frakt. Fast fraktpris på NOK 165 på transaksjoner med verdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

798NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakCutter

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0315
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)2.54
Skipets bredde (cm)2.54

Produktvarianter

ProduktModellPris
TUNGALOY 6859430 Utskiftbar spalte- og spaltekutter, 17.70 mm kutterdiameter, 0.134 tommers dp av kuttet | CU7CXK 38UE94 6859430681NOK
TUNGALOY 6859373 Utskiftbar spalte- og spaltekutter, 21.70 mm kutterdiameter, 0.030 tommers dp av kuttet | CU7CXL 38UE96 6859373798NOK
TUNGALOY 6859487 Utskiftbar spalte- og spaltekutter, 21.70 mm kutterdiameter, 0.217 tommers dp av kuttet | CU7CXN 38UE95 6859487798NOK
TUNGALOY 6864016 Utskiftbar spalte- og spaltekutter, 3/4 tommers kutterdiameter, 0.250 tommers dp av kuttet | CU7CXP 38UE98 68640161 206 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

TUNGALOY 6859345 Utskiftbar spalte- og spaltekutter, 21.70 mm kutterdiameter, 0.055 tommers dp av kuttet
798NOK / enhet