FABORY Maskinbolter

filtre

FABORY -

bolter

StilModellDia./TrådestørrelseHode Dia.HodehøydePris (eks. mva)
AB08360.025.03001/4 "-200.969 "0.078 "3 978NOK
AB08360.025.01751/4 "-200.969 "0.078 "17 386NOK
AB08360.025.01251/4 "-200.969 "0.078 "1 898NOK
AB08360.025.01501/4 "-200.969 "0.078 "3 219NOK
AB08360.025.00751/4 "-200.969 "0.078 "2 087NOK
AB08360.025.01001/4 "-200.969 "0.078 "4 053NOK
AB08360.037.02003/8 "-161.312 "0.125 "2 422NOK
AB08360.031.01755/16 "-181.188 "0.094 "2 379NOK
AB08360.031.02505/16 "-181.188 "0.094 "2 909NOK
AB08360.031.03005/16 "-181.188 "0.094 "5 132NOK
AB08360.031.01505/16 "-181.188 "0.094 "2 416NOK
AB08360.031.01255/16 "-181.188 "0.094 "2 527NOK
FABORY -

Firkantede hodebolter

StilModellDia./TrådestørrelseFestelengdeHodehøydeleder BreddeLengdetråd LengdePris (eks. mva)
AM01030.060.0016M6x1166 mm6 mm16mm16mm656NOK
AM01030.060.0020M6x1206 mm6 mm20mm20mm846NOK
BM01030.060.0050M6x1506 mm6 mm50mm50mm1 372NOK
CM01030.060.0040M6x1406 mm6 mm40mm40mm987NOK
CM01030.060.0030M6x1306 mm6 mm30mm30mm876NOK
CM01030.080.0035M8x1.25358 mm8 mm35mm35mm1 554NOK
BL01030.080.0050M8x1.25508 mm8 mm50mm50mm19 429NOK
BL01030.080.0060M8x1.25608 mm8 mm60mm60mm12 711NOK
AM01030.080.0016M8x1.25168 mm8 mm16mm16mm958NOK
AM01030.080.0020M8x1.25208 mm8 mm20mm20mm1 084NOK
AM01030.080.0025M8x1.25258 mm8 mm25mm25mm1 275NOK
BM01030.080.0060M8x1.25608 mm8 mm60mm60mm2 136NOK
CM01030.080.0040M8x1.25408 mm8 mm40mm40mm1 565NOK
CM01030.080.0030M8x1.25308 mm8 mm30mm30mm1 437NOK
BM01030.080.0050M8x1.25508 mm8 mm50mm50mm3 459NOK
DM01030.100.0070M10x1.57010 mm10 mm70mm70mm1 929NOK
EM01030.100.0050M10x1.55010 mm10 mm50mm50mm1 483NOK
FM01030.100.0035M10x1.53510 mm10 mm35mm35mm2 005NOK
FM01030.100.0030M10x1.53010 mm10 mm30mm30mm1 167NOK
FM01030.100.0025M10x1.52510 mm10 mm25mm25mm1 085NOK
GM01030.100.0016M10x1.51610 mm10 mm16mm16mm858NOK
DM01030.100.0080M10x1.58010 mm10 mm80mm80mm2 093NOK
EM01030.100.0060M10x1.56010 mm10 mm60mm60mm1 752NOK
DL01030.100.0080M10x1.58010 mm10 mm80mm80mm10 052NOK
FM01030.100.0040M10x1.54010 mm10 mm40mm40mm1 634NOK
FABORY -

Heisbolter

StilModellDia./TrådestørrelseFestemaskin FinishFestelengdeFinishHode Dia.HodehøydeLengdeRockwell HardnessPris (eks. mva)
AU08360.025.02501/4 "-20Plain2 1 / 2Plain0.969 "0.078 "2 1 / 2 "Maks B100311NOK
BU08361.025.02501/4 "-20Sink belagt2 1 / 2Sink belagt0.969 "0.078 "2 1 / 2 "Maks B100780NOK
CU08361.025.01001/4 "-20Sink belagt1Sink belagt0.969 "0.078 "1 "B69 til B100413NOK
AU08360.025.03001/4 "-20Plain3Plain0.969 "0.078 "3 "Maks B100614NOK
DU08360.025.00751/4 "-20Plain3/4Plain0.969 "0.078 "3 / 4 "Maks B100211NOK
CB08361.025.01501/4 "-20Sink belagt1 1 / 2Sink belagt0.969 "0.078 "1 1 / 2 "-3 589NOK
AU08360.025.02251/4 "-20Plain2 1 / 4Plain0.969 "0.078 "2 1 / 4 "Maks B100394NOK
AU08360.025.02001/4 "-20Plain2Plain0.969 "0.078 "2 "Maks B100525NOK
DU08360.025.01501/4 "-20Plain1 1 / 2Plain0.969 "0.078 "1 1 / 2 "Maks B100411NOK
DU08360.025.01251/4 "-20Plain1 1 / 4Plain0.969 "0.078 "1 1 / 4 "Maks B100238NOK
AB08360.025.02501/4 "-20Plain2 1 / 2Plain0.969 "0.078 "2 1 / 2 "-1 865NOK
CU08361.025.01251/4 "-20Sink belagt1 1 / 4Sink belagt0.969 "0.078 "1 1 / 4 "Maks B100528NOK
CU08361.025.01501/4 "-20Sink belagt1 1 / 2Sink belagt0.969 "0.078 "1 1 / 2 "Maks B100482NOK
CB08361.025.01001/4 "-20Sink belagt1Sink belagt0.969 "0.078 "1 "-4 716NOK
BB08361.025.02001/4 "-20Sink belagt2Sink belagt0.969 "0.078 "2 "-4 141NOK
BU08361.025.03001/4 "-20Sink belagt3Sink belagt0.969 "0.078 "3 "Maks B100911NOK
BU08361.025.02001/4 "-20Sink belagt2Sink belagt0.969 "0.078 "2 "Maks B100548NOK
AU08360.025.01751/4 "-20Plain1 3 / 4Plain0.969 "0.078 "1 3 / 4 "Maks B1001 595NOK
DU08360.025.01001/4 "-20Plain1Plain0.969 "0.078 "1 "Maks B100335NOK
BB08361.025.03001/4 "-20Sink belagt3Sink belagt0.969 "0.078 "3 "-3 165NOK
BU08361.025.01751/4 "-20Sink belagt1 3 / 4Sink belagt0.969 "0.078 "1 3 / 4 "Maks B100519NOK
BB08361.025.02501/4 "-20Sink belagt2 1 / 2Sink belagt0.969 "0.078 "2 1 / 2 "-3 545NOK
BB08361.025.01751/4 "-20Sink belagt1 3 / 4Sink belagt0.969 "0.078 "1 3 / 4 "-3 914NOK
CB08361.025.01251/4 "-20Sink belagt1 1 / 4Sink belagt0.969 "0.078 "1 1 / 4 "-2 764NOK
AB08360.025.02001/4 "-20Plain2Plain0.969 "0.078 "2 "-4 101NOK
FABORY -

Trinnbolter

StilModellDia./TrådestørrelseFestelengdeHode Dia.HodehøydeLengdeFirkantet høydeFirkantet breddePris (eks. mva)
AU08350.019.0150# 10-241 1 / 20.625 "til 0.656"0.094 "til 0.114"1 1 / 2 "0.094 "til 0.125"0.185 "til 0.199"1 944NOK
AB08350.025.01251/4 "-201 1 / 40.813 "til 0.844"0.125 "til 0.145"1 1 / 4 "0.125 "til 0.156"0.245 "til 0.260"5 108NOK
BB08350.025.02001/4 "-2020.813 "til 0.844"0.125 "til 0.145"2 "0.125 "til 0.156"0.245 "til 0.260"6 280NOK
CU08350.025.01001/4 "-2010.813 "til 0.844"0.125 "til 0.145"1 "0.125 "til 0.156"0.245 "til 0.260"233NOK
AU08350.025.01251/4 "-201 1 / 40.813 "til 0.844"0.125 "til 0.145"1 1 / 4 "0.125 "til 0.156"0.245 "til 0.260"243NOK
BU08350.025.02001/4 "-2020.813 "til 0.844"0.125 "til 0.145"2 "0.125 "til 0.156"0.245 "til 0.260"392NOK
CB08350.025.01001/4 "-2010.813 "til 0.844"0.125 "til 0.145"1 "0.125 "til 0.156"0.245 "til 0.260"5 369NOK
AU08350.025.01501/4 "-201 1 / 20.813 "til 0.844"0.125 "til 0.145"1 1 / 2 "0.125 "til 0.156"0.245 "til 0.260"250NOK
DB08350.025.01501/4 "-201 1 / 20.813 "til 0.844"0.125 "til 0.145"1 1 / 2 "0.125 "til 0.156"0.245 "til 0.260"4 503NOK
EU08350.037.02003/8 "-1621.219 "til 1.219"0.188 "til 0.208"2 "0.188 "til 0.219"0.368 "til 0.388"846NOK
AU08350.037.01503/8 "-161 1 / 21.219 "til 1.219"0.188 "til 0.208"1 1 / 2 "0.188 "til 0.219"0.368 "til 0.388"730NOK
FB08350.037.01503/8 "-161 1 / 21.219 "til 1.219"0.188 "til 0.208"1 1 / 2 "0.188 "til 0.219"0.368 "til 0.388"5 843NOK
BU08350.037.02503/8 "-162 1 / 21.219 "til 1.219"0.188 "til 0.208"2 1 / 2 "0.188 "til 0.219"0.368 "til 0.388"375NOK
GU08350.037.01253/8 "-161 1 / 41.219 "til 1.219"0.188 "til 0.208"1 1 / 4 "0.188 "til 0.219"0.368 "til 0.388"1 107NOK
GB08350.037.01253/8 "-161 1 / 41.219 "til 1.219"0.188 "til 0.208"1 1 / 4 "0.188 "til 0.219"0.368 "til 0.388"2 965NOK
EB08350.037.02003/8 "-1621.219 "til 1.219"0.188 "til 0.208"2 "0.188 "til 0.219"0.368 "til 0.388"3 997NOK
BU08350.037.03003/8 "-1631.219 "til 1.219"0.188 "til 0.208"3 "0.188 "til 0.219"0.368 "til 0.388"1 182NOK
HB08350.031.01005/16 "-1811.000 "til 1.031"0.156 "til 0.176"1 "0.156 "til 0.187"0.307 "til 0.324"5 461NOK
AU08350.031.01505/16 "-181 1 / 21.000 "til 1.031"0.156 "til 0.176"1 1 / 2 "0.156 "til 0.187"0.307 "til 0.324"415NOK
HU08350.031.01005/16 "-1811.000 "til 1.031"0.156 "til 0.176"1 "0.156 "til 0.187"0.307 "til 0.324"635NOK
IU08350.031.00755/16 "-183/41.000 "til 1.031"0.156 "til 0.176"3 / 4 "0.156 "til 0.187"0.307 "til 0.324"1 103NOK
CU08350.031.01255/16 "-181 1 / 41.000 "til 1.031"0.156 "til 0.176"1 1 / 4 "0.156 "til 0.187"0.307 "til 0.324"606NOK
JU08350.031.02005/16 "-1821.000 "til 1.031"0.156 "til 0.176"2 "0.156 "til 0.187"0.307 "til 0.324"1 200NOK
JB08350.031.02005/16 "-1821.000 "til 1.031"0.156 "til 0.176"2 "0.156 "til 0.187"0.307 "til 0.324"2 281NOK
FABORY -

Heavy Hex Bolts

StilModellDia./TrådestørrelseFestemaskin FinishFestelengdeFinishHodehøydeleder BreddeLengdeRockwell HardnessPris (eks. mva)
AU04000.125.06001 1/4 "-7Plain6Plain27 / 32 "2"6 "Maks B951 434NOK
BU04000.125.04001 1/4 "-7Plain4Plain27 / 32 "2"4 "Maks B951 081NOK
CU04200.125.06001 1/4 "-7Varmgalvanisert6Varmgalvanisert27 / 32 "2"6 "Maks B951 945NOK
BU04000.125.04501 1/4 "-7Plain4 1 / 2Plain27 / 32 "2"4 1 / 2 "Maks B951 156NOK
BB04000.125.04501 1/4 "-7Plain4 1 / 2Plain27 / 32 "2"4 1 / 2 "-2 312NOK
BB04000.125.04001 1/4 "-7Plain4Plain27 / 32 "2"4 "-2 163NOK
BU04000.125.05001 1/4 "-7Plain5Plain27 / 32 "2"5 "Maks B951 252NOK
DU04200.112.05001 1/8 "-7Varmgalvanisert5Varmgalvanisert3 / 4 "1 13 / 16 "5 "Maks B951 028NOK
BB04000.112.05001 1/8 "-7Plain5Plain3 / 4 "1 13 / 16 "5 "-2 907NOK
BU04000.112.04501 1/8 "-7Plain4 1 / 2Plain3 / 4 "1 13 / 16 "4 1 / 2 "Maks B95810NOK
BB04000.112.04501 1/8 "-7Plain4 1 / 2Plain3 / 4 "1 13 / 16 "4 1 / 2 "-2 432NOK
BU04000.112.05001 1/8 "-7Plain5Plain3 / 4 "1 13 / 16 "5 "Maks B95969NOK
DB04200.112.05001 1/8 "-7Varmgalvanisert5Varmgalvanisert3 / 4 "1 13 / 16 "5 "-2 776NOK
BU04000.112.04001-1 / 8 "-7Plain4Plain3 / 4 "1-13 / 16 "4"Maks B95756NOK
DU04200.100.04501-8Varmgalvanisert4 1 / 2Varmgalvanisert43 / 64 "1 5 / 8 "4 1 / 2 "Maks B95645NOK
BU04000.100.03501-8Plain3 1 / 2Plain43 / 64 "1 5 / 8 "3 1 / 2 "Maks B95430NOK
EB04000.100.05001-8Plain5Plain43 / 64 "1 5 / 8 "5 "-2 083NOK
BB04000.100.03251-8Plain3 1 / 4Plain43 / 64 "1 5 / 8 "3 1 / 4 "-2 075NOK
EU04000.100.05001-8Plain5Plain43 / 64 "1 5 / 8 "5 "Maks B95694NOK
DU04200.100.04001-8Varmgalvanisert4Varmgalvanisert43 / 64 "1 5 / 8 "4 "Maks B95696NOK
BB04000.100.03501-8Plain3 1 / 2Plain43 / 64 "1 5 / 8 "3 1 / 2 "-2 293NOK
FU04000.100.02501-8Plain2 1 / 2Plain43 / 64 "1 5 / 8 "2 1 / 2 "B69 til B95390NOK
BB04000.100.04501-8Plain4 1 / 2Plain43 / 64 "1 5 / 8 "4 1 / 2 "-1 719NOK
FB04000.100.03001-8Plain3Plain43 / 64 "1 5 / 8 "3 "-2 189NOK
DB04200.100.04501-8Varmgalvanisert4 1 / 2Varmgalvanisert43 / 64 "1 5 / 8 "4 1 / 2 "-1 742NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?