Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

FABORY M01030.100.0060 Bolt med firkantet hode, M10 x 1.50 gjengestørrelse, klasse 8.8, 50PK | CG8BTT 38CG97

FABORY M01030.100.0060 Bolt med firkantet hode, M10 x 1.50 gjengestørrelse, klasse 8.8, 50PK

På lager
Vare: CG8BTT Modell: M01030.100.0060Kryssreferanse: 38CG97

Få tak i det Mai 7, tirsdag
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
1 752 NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakBolt
Grunnleggende materialeStål
Dia./TrådestørrelseM10x1.5
Festemaskin FinishPlain
Festelengde60
FinishPlain
Klasseklasse 8.8
Hodehøyde10 mm
hode~~POS=TRUNCFirkantet hode
leder Bredde10 mm
Lengde60mm
Bevisbelastning580 N/mm-kvm.
Rockwell HardnessC22 til C34
Firkantet hodet bolt typeBolt med firkantet hode
standardDIN 479
System for målingMetric
Temp. Område-58 grader til 302 grader
Strekkfasthet800 N/mm-kvm.
TrådretningHøyre hånd
tråd Lengde60mm
TrådstilFull
GjengetypeMetrisk Grov

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.8454
OpprinnelseslandVarierer

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

FABORY M01030.100.0060 Bolt med firkantet hode, M10 x 1.50 gjengestørrelse, klasse 8.8, 50PK
1 752 NOK /pakke