Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

FABORY U04000.112.0400 Tung sekskantbolt, 1-1/8-7 tommer gjengestørrelse, 4 tommers lengde, stål, 5PK | CG8KPQ 41JV06

FABORY U04000.112.0400 Tung sekskantbolt, 1-1/8-7 tommers gjengestørrelse, 4 tommers lengde, stål, 5PK

På lager
Vare: CG8KPQ Modell: U04000.112.0400Kryssreferanse: 41JV06

Få tak i det Mai 7, tirsdag
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
756NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakHex Bolt
Grunnleggende materialeStål
Dia./Trådestørrelse1-1 / 8 "-7
Festemaskin FinishPlain
Festelengde4
FinishPlain
KlasseA307B
Hodehøyde3 / 4 "
hode~~POS=TRUNCHex
Hodetype - BolterHex
leder Bredde1-13 / 16 "
Tung sekskantbolt typeTung sekskantebolt
Lengde4"
Min. Gjengelengde2-1 / 2 "
Rockwell HardnessMaks B95
standardASME B18.2.1
System for målinginch
Strekkfasthet60 til 100 ksi
TrådretningHøyre hånd
TrådstilDelvis gjenget
GjengetypeUNC (Grov)

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 3.9762
OpprinnelseslandVarierer

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

FABORY U04000.112.0400 Tung sekskantbolt, 1-1/8-7 tommers gjengestørrelse, 4 tommers lengde, stål, 5PK
756NOK /pakke