FABORY Firkantede hodebolter


filtre
StilModellDia./TrådestørrelseFestelengdeHodehøydeleder BreddeLengdetråd LengdePris (eks. mva)
A
M01030.060.0016
M6x1166 mm6 mm16mm16mm656NOK
A
M01030.060.0020
M6x1206 mm6 mm20mm20mm846NOK
B
M01030.060.0050
M6x1506 mm6 mm50mm50mm1 372 NOK
C
M01030.060.0040
M6x1406 mm6 mm40mm40mm987NOK
C
M01030.060.0030
M6x1306 mm6 mm30mm30mm876NOK
C
M01030.080.0035
M8x1.25358 mm8 mm35mm35mm1 554 NOK
B
L01030.080.0050
M8x1.25508 mm8 mm50mm50mm19 429 NOK
B
L01030.080.0060
M8x1.25608 mm8 mm60mm60mm12 711 NOK
A
M01030.080.0016
M8x1.25168 mm8 mm16mm16mm958NOK
A
M01030.080.0020
M8x1.25208 mm8 mm20mm20mm1 084 NOK
A
M01030.080.0025
M8x1.25258 mm8 mm25mm25mm1 275 NOK
B
M01030.080.0060
M8x1.25608 mm8 mm60mm60mm2 136 NOK
C
M01030.080.0040
M8x1.25408 mm8 mm40mm40mm1 565 NOK
C
M01030.080.0030
M8x1.25308 mm8 mm30mm30mm1 437 NOK
B
M01030.080.0050
M8x1.25508 mm8 mm50mm50mm3 459 NOK
D
M01030.100.0070
M10x1.57010 mm10 mm70mm70mm1 929 NOK
E
M01030.100.0050
M10x1.55010 mm10 mm50mm50mm1 483 NOK
F
M01030.100.0035
M10x1.53510 mm10 mm35mm35mm2 005 NOK
F
M01030.100.0030
M10x1.53010 mm10 mm30mm30mm1 167 NOK
F
M01030.100.0025
M10x1.52510 mm10 mm25mm25mm1 085 NOK
G
M01030.100.0016
M10x1.51610 mm10 mm16mm16mm858NOK
D
M01030.100.0080
M10x1.58010 mm10 mm80mm80mm2 093 NOK
E
M01030.100.0060
M10x1.56010 mm10 mm60mm60mm1 752 NOK
D
L01030.100.0080
M10x1.58010 mm10 mm80mm80mm10 052 NOK
F
M01030.100.0040
M10x1.54010 mm10 mm40mm40mm1 634 NOK
G
M01030.100.0020
M10x1.52010 mm10 mm20mm20mm956NOK
H
M01030.120.0100
M12x1.7510012 mm13 mm100mm100mm2 002 NOK
H
M01030.120.0090
M12x1.759012 mm13 mm90mm90mm1 814 NOK
I
M01030.120.0080
M12x1.758012 mm13 mm80mm80mm1 707 NOK
D
M01030.120.0070
M12x1.757012 mm13 mm70mm70mm1 544 NOK
D
L01030.120.0070
M12x1.757012 mm13 mm70mm70mm10 405 NOK
H
L01030.120.0100
M12x1.7510012 mm13 mm100mm100mm11 683 NOK
F
M01030.120.0040
M12x1.754012 mm13 mm40mm40mm1 977 NOK
E
M01030.120.0060
M12x1.756012 mm13 mm60mm60mm2 467 NOK
E
M01030.120.0050
M12x1.755012 mm13 mm50mm50mm2 226 NOK
G
M01030.120.0020
M12x1.752012 mm13 mm20mm20mm1 989 NOK
F
M01030.120.0035
M12x1.753512 mm13 mm35mm35mm3 057 NOK
G
M01030.120.0030
M12x1.753012 mm13 mm30mm30mm1 734 NOK
G
M01030.120.0025
M12x1.752512 mm13 mm25mm25mm1 663 NOK
J
M01030.160.0100
M16x210016 mm17 mm100mm100mm1 808 NOK
J
L01030.160.0120
M16x212016 mm17 mm120mm120mm11 021 NOK
K
L01030.160.0080
M16x28016 mm17 mm80mm80mm8 674 NOK
K
M01030.160.0070
M16x27016 mm17 mm70mm70mm2 045 NOK
J
L01030.160.0100
M16x210016 mm17 mm100mm100mm14 022 NOK
F
M01030.160.0040
M16x24016 mm17 mm40mm40mm1 876 NOK
L
M01030.160.0050
M16x25016 mm17 mm50mm50mm2 076 NOK
K
M01030.160.0080
M16x28016 mm17 mm80mm80mm1 217 NOK
J
M01030.160.0090
M16x29016 mm17 mm90mm90mm1 806 NOK
J
M01030.160.0120
M16x212016 mm17 mm120mm120mm1 709 NOK
L
L01030.160.0060
M16x26016 mm17 mm60mm60mm11 341 NOK
K
M01030.160.0060
M16x26016 mm17 mm60mm60mm2 297 NOK
M
L01030.200.0120
M20x2.512020 mm22 mm120mm120mm12 097 NOK
M
M01030.200.0100
M20x2.510020 mm22 mm100mm100mm2 210 NOK
L
M01030.200.0050
M20x2.55020 mm22 mm50mm50mm1 696 NOK
M
M01030.200.0120
M20x2.512020 mm22 mm120mm120mm2 517 NOK
N
M01030.200.0080
M20x2.58020 mm22 mm80mm80mm2 077 NOK
N
M01030.200.0070
M20x2.57020 mm22 mm70mm70mm1 943 NOK
N
M01030.200.0060
M20x2.56020 mm22 mm60mm60mm1 817 NOK
M
M01030.200.0090
M20x2.59020 mm22 mm90mm90mm2 197 NOK
M
L01030.240.0090
M24x39022 mm24 mm90mm90mm22 695 NOK
M
L01030.240.0120
M24x312022 mm24 mm120mm120mm19 825 NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?