Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

FABORY M01030.160.0100 Bolt med firkantet hode, M16 x 2 gjengestørrelse, klasse 8.8, 10PK | CG8BUP 38CH18

FABORY M01030.160.0100 Bolt med firkantet hode, M16 x 2 gjengestørrelse, klasse 8.8, 10PK

På lager
Vare: CG8BUP Modell: M01030.160.0100Kryssref: 38CH18
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
2 020 NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakBolt
Grunnleggende materialeStål
Dia./TrådestørrelseM16x2
Festemaskin FinishPlain
Festelengde100
FinishPlain
Klasseklasse 8.8
Hodehøyde16 mm
hode~~POS=TRUNCFirkantet hode
leder Bredde17 mm
Lengde100mm
Bevisbelastning580 N/mm-kvm.
Rockwell HardnessC22 til C34
Firkantet hodet bolt typeBolt med firkantet hode
standardDIN 479
System for målingMetric
Temp. Område-58 grader til 302 grader
Strekkfasthet800 N/mm-kvm.
TrådretningHøyre hånd
tråd Lengde100mm
TrådstilFull
GjengetypeMetrisk Grov

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.6569
OpprinnelseslandVarierer

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

FABORY M01030.160.0100 Bolt med firkantet hode, M16 x 2 gjengestørrelse, klasse 8.8, 10PK
2 020 NOK /pakke