Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

FABORY M01030.200.0080 Square Head Bolt, M20 x 2.50 Thread Size, Class 8.8, 10PK | CG8BUV 38CH23

FABORY M01030.200.0080 Bolt med firkantet hode, M20 x 2.50 gjengestørrelse, klasse 8.8, 10PK

På lager
Vare: CG8BUV Modell: M01030.200.0080Kryssref: 38CH23
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
2 077 NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakBolt
Grunnleggende materialeStål
Dia./TrådestørrelseM20x2.5
Festemaskin FinishPlain
Festelengde80
FinishPlain
Klasseklasse 8.8
Hodehøyde20 mm
hode~~POS=TRUNCFirkantet hode
leder Bredde22 mm
Lengde80mm
Bevisbelastning580 N/mm-kvm.
Rockwell HardnessC22 til C34
Firkantet hodet bolt typeBolt med firkantet hode
standardDIN 479
System for målingMetric
Temp. Område-58 grader til 302 grader
Strekkfasthet800 N/mm-kvm.
TrådretningHøyre hånd
tråd Lengde80mm
TrådstilFull
GjengetypeMetrisk Grov

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 2.3612
OpprinnelseslandVarierer

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

FABORY M01030.200.0080 Bolt med firkantet hode, M20 x 2.50 gjengestørrelse, klasse 8.8, 10PK
2 077 NOK /pakke