Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

FABORY U08350.031.0150 Step Bolt, 5/16-18 Thread Size, A307B Grade, 50PK | CG8LHH 41LK49

FABORY U08350.031.0150 Trinnbolt, 5/16-18 gjengestørrelse, A307B klasse, 50PK

På lager
Vare: CG8LHH Modell: U08350.031.0150Kryssref: 41LK49

Få tak i det Mai 7, tirsdag
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
415NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakBolt
Grunnleggende materialeStål
Dia./Trådestørrelse5/16 "-18
Festemaskin FinishPlain
Festelengde1 1 / 2
FinishPlain
KlasseA307B
Hode Dia.1.000 "til 1.031"
Hodehøyde0.156 "til 0.176"
Lengde1 1 / 2 "
Firkantet høyde0.156 "til 0.187"
Firkantet bredde0.307 "til 0.324"
standardASME B18.5
Trinn Bolt TypeTrinn Bolt
System for målinginch
TrådretningHøyre hånd
GjengetypeUNC (Grov)

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.4702
OpprinnelseslandVarierer

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

FABORY U08350.031.0150 Trinnbolt, 5/16-18 gjengestørrelse, A307B klasse, 50PK
415NOK /pakke