Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

FABORY U08350.037.0300 Step Bolt, 3/8-16 Thread Size, A307B Grade, 25PK | CG8LHP 41LK55

FABORY U08350.037.0300 Trinnbolt, 3/8-16 gjengestørrelse, A307B klasse, 25PK

På lager
Vare: CG8LHP Modell: U08350.037.0300Kryssref: 41LK55

Få tak i det Mai 7, tirsdag
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
1 182 NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakBolt
Grunnleggende materialeStål
Dia./Trådestørrelse3/8 "-16
Festemaskin FinishPlain
Festelengde3
FinishPlain
KlasseA307B
Hode Dia.1.219 "til 1.219"
Hodehøyde0.188 "til 0.208"
Lengde3 "
Firkantet høyde0.188 "til 0.219"
Firkantet bredde0.368 "til 0.388"
standardASME B18.5
Trinn Bolt TypeTrinn Bolt
System for målinginch
TrådretningHøyre hånd
GjengetypeUNC (Grov)

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.5926
OpprinnelseslandVarierer

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

FABORY U08350.037.0300 Trinnbolt, 3/8-16 gjengestørrelse, A307B klasse, 25PK
1 182 NOK /pakke