Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

KEN FORGING K2010 Eye Bolt, Lift Without Shoulder, Steel, 1-8 Thread | AD3BPM 3XTG4

KEN FORGING K2010 Eye Bolt, Lift Without Shoulder, Steel, 1-8 Thread

På lager
Vare: AD3BPM Modell: K2010Kryssreferanse: 3XTG4

Få tak i det Mai 22, onsdag
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
288NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakØyebolt
Eye Inside Dia.1-13 / 16 "
Øye utenfor Dia.3-9 / 16 "
ØyebolttypeLøft uten skulder
FinishPlain
MaterialeStål
Total lengde5.94 "til 6.31"
Shank Dia.1"
Skaftlengde2.5 "
System for målinginch
tråd LengdeFull
Trådstørrelse1-8
Arbeidsbelastningsgrense9,000 kg

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.9
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)15.24
Skipets bredde (cm)8.89
HS kode7318152095
OpprinnelseslandUS

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

KEN FORGING K2010 Eye Bolt, Lift Without Shoulder, Steel, 1-8 Thread
288NOK / enhet