Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

FABORY U08350.025.0150 Trinnbolt, 1/4-20 gjengestørrelse, A307B klasse, 50PK | CG8LHC 41LK44

FABORY U08350.025.0150 Trinnbolt, 1/4-20 gjengestørrelse, A307B klasse, 50PK

På lager
Vare: CG8LHC Modell: U08350.025.0150Kryssref: 41LK44 / 177U61

Få tak i det Mai 7, tirsdag
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
250NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakBolt
Grunnleggende materialeStål
Dia./Trådestørrelse1/4 "-20
Festemaskin FinishPlain
Festelengde1 1 / 2
FinishPlain
KlasseA307B
Hode Dia.0.813 "til 0.844"
Hodehøyde0.125 "til 0.145"
Lengde1 1 / 2 "
Firkantet høyde0.125 "til 0.156"
Firkantet bredde0.245 "til 0.260"
standardASME B18.5
Trinn Bolt TypeTrinn Bolt
System for målinginch
TrådretningHøyre hånd
GjengetypeUNC (Grov)

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.5562
OpprinnelseslandVarierer

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

FABORY U08350.025.0150 Trinnbolt, 1/4-20 gjengestørrelse, A307B klasse, 50PK
250NOK /pakke