Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

FABORY U04000.100.0250 Heavy Hex Bolt, 1-8 Thread Size, A307B Grade, 5PK | CG8KPH 41JU98

FABORY U04000.100.0250 Tung sekskantbolt, 1-8 gjengestørrelse, A307B klasse, 5PK

På lager
Vare: CG8KPH Modell: U04000.100.0250Kryssref: 41JU98
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
390NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakHex Bolt
Grunnleggende materialeStål
Dia./Trådestørrelse1-8
Festemaskin FinishPlain
Festelengde2 1 / 2
FinishPlain
KlasseA307B
Hodehøyde43 / 64 "
hode~~POS=TRUNCHex
Hodetype - BolterHex
leder Bredde1 5 / 8 "
Tung sekskantbolt typeTung sekskantebolt
Lengde2 1 / 2 "
Min. Gjengelengde2 1/4 tommer
Rockwell HardnessB69 til B95
standardASME B18.2.1
System for målinginch
Strekkfasthet60 til 100 ksi
TrådretningHøyre hånd
TrådstilDelvis gjenget
GjengetypeUNC (Grov)

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 2.1964
OpprinnelseslandVarierer

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

FABORY U04000.100.0250 Tung sekskantbolt, 1-8 gjengestørrelse, A307B klasse, 5PK
390NOK /pakke