Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

ANVIL 0766261051 36-1 X 3/4 # gjenget universell albue

På lager
Vare: BT9XMM Modell: 0766261051
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
636NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakElbow

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.45

Produktdetaljer:

Ambolt 0766261051 gjenget universell albue er en rørarmatur som er ideell for tilkobling av rør i en 90-graders vinkel. Den har en gjenget ende for enkel installasjon, noe som gjør den egnet for bruk i rørleggersystemer, spesielt i industrielle og kommersielle omgivelser. Denne albuen er designet for å gi en praktisk og sikker måte å omdirigere rørstrømmen på, og forenkler effektiv væsketransport og kontroll.

Egenskaper:

  • Denne klasse 3000-klassifiserte gjengede universelle albuen tilbyr en EPDM-tetning for å sikre pålitelig tetning og lang levetid.
  • Den har en NPT-type på den ene koblingssiden og en stumpsveistype på den andre koblingssiden, noe som forenkler installasjon og vedlikehold ved å tilby en gjenget kobling for en sikker og lekkasjebestandig rørmontering.
  • Denne gjengede universelle albuen er designet for å omdirigere rørstrømmen i en 90-graders vinkel.
  • Den har smidd stålkonstruksjon for holdbarhet og motstand mot høyt trykk.

Ofte stilte spørsmål:

Sp. Hva er fordelene med å bruke beslag med klasse 3000?

A. Klasse 3000 fittings er designet for å håndtere høyere trykknivåer, noe som gjør dem egnet for applikasjoner der trykkdemping er avgjørende.

Sp. Hvordan sjekker jeg for lekkasjer etter å ha installert Anvil 0766261051 gjenget universell albue?

A.

  • Sørg for at systemet er under trykk på driftsnivå.
  • Undersøk alle koblingspunkter for synlige lekkasjer.
  • Påfør en såpevannsløsning på tilkoblingspunktene.
  • Se etter bobler i såpevannet, som indikerer en lekkasje.
  • Øk trykket gradvis mens du ser etter lekkasjer.
  • Vær oppmerksom på susende lyder som indikerer en betydelig lekkasje.
  • Dokumenter og adresser umiddelbart oppdagede lekkasjer.
  • Etter å ha adressert lekkasjer, test systemet på nytt for en lekkasjefri tilstand.
  • Prioriter sikkerhet når du arbeider med høytrykkssystemer, bruk verneutstyr og lukk trykkkilden etter behov.

Sp. Hvordan sikrer jeg en riktig passform og innretting når jeg bruker denne albuen i rørsystemet mitt?

A.

  • Mål og planlegg Elbowlets plassering nøye for å oppnå ønsket rørstrømningsretning.
  • Inspiser og klargjør rørendene for en sikker passform ved å sikre at de er rene og kuttet firkantet.
  • Rengjør tilkoblingsflatene for å fjerne skitt og rusk, og fremmer en ren og effektiv forsegling.
  • Bruk passende verktøy, for eksempel en skiftenøkkel for NPT og sveiseutstyr for Butt Weld, for å sikre riktige tilkoblinger.
  • Påfør den anbefalte tetningsmassen, som EPDM, i henhold til produsentens retningslinjer for en sikker forsegling.
  • Kontroller at albuen opprettholder riktig 90-graders justering med tilstøtende rør og beslag.
  • Utfør en trykktest for å identifisere og adressere eventuelle lekkasjer ved gradvis å øke systemtrykket.
  • Søk profesjonell veiledning for komplekse installasjoner eller hvis du mangler erfaring med rørmontering og sveising.

Produktvarianter

ProduktModellPris
ANVIL 0766261069 36-2 X 1 # Gjenget Universal Albowlet | BT8KNF 0766261069702NOK
ANVIL 0766260897 36-2 X 11/2 # Gjenget Universal Albowlet | BT9XLL 07662608972 135 NOK
RFQ
ANVIL 0766260830 36-3 X 2 # S/W Universal Albue | BT9XLU 07662608302 139 NOK
RFQ
ANVIL 0766260996 36-3/4 X 1/2 # S/W Universal Albue | BT9XLW 0766260996803NOK
ANVIL 0766261044 36-3/4 X 1/2 # Gjenget Universal Albue | BT9XLY 0766261044539NOK
ANVIL 0766261002 36-1 X 3/4 # S/W Universal Albowlet | BT9XMB 0766261002857NOK
RFQ
ANVIL 0766261028 36-2 X 11/2 # S/W Universal Albowlet | BT9XMC 07662610281 919 NOK
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

ANVIL 0766261051 36-1 X 3/4 # gjenget universell albue
636NOK / enhet