Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

FABORY U08350.037.0150 Step Bolt, 3/8-16 Thread Size, A307B Grade, 50PK | CG8LHL 41LK52

FABORY U08350.037.0150 Trinnbolt, 3/8-16 gjengestørrelse, A307B klasse, 50PK

På lager
Vare: CG8LHL Modell: U08350.037.0150Kryssref: 41LK52 / 177U69

Få tak i det Mai 7, tirsdag
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
730NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakBolt
Grunnleggende materialeStål
Dia./Trådestørrelse3/8 "-16
Festemaskin FinishPlain
Festelengde1 1 / 2
FinishPlain
KlasseA307B
Hode Dia.1.219 "til 1.219"
Hodehøyde0.188 "til 0.208"
Lengde1 1 / 2 "
Firkantet høyde0.188 "til 0.219"
Firkantet bredde0.368 "til 0.388"
standardASME B18.5
Trinn Bolt TypeTrinn Bolt
System for målinginch
TrådretningHøyre hånd
GjengetypeUNC (Grov)

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.364
OpprinnelseslandVarierer

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

FABORY U08350.037.0150 Trinnbolt, 3/8-16 gjengestørrelse, A307B klasse, 50PK
730NOK /pakke