Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

FABORY U04200.112.0500 Heavy Hex Bolt, 1-1/8-7 Thread Size, A307B Grade, 5PK | CG8LBW 41JU49

FABORY U04200.112.0500 Tung sekskantbolt, 1-1/8-7 gjengestørrelse, A307B klasse, 5PK

På lager
Vare: CG8LBW Modell: U04200.112.0500Kryssref: 41JU49

Få tak i det Mai 7, tirsdag
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
1 028 NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakHex Bolt
Grunnleggende materialeStål
Dia./Trådestørrelse1 1/8 "-7
Festemaskin FinishVarmgalvanisert
Festelengde5
FinishVarmgalvanisert
KlasseA307B
Hodehøyde3 / 4 "
hode~~POS=TRUNCHex
Hodetype - BolterHex
leder Bredde1 13 / 16 "
Tung sekskantbolt typeTung sekskantebolt
Lengde5 "
Min. Gjengelengde2 1/2 tommer
Rockwell HardnessMaks B95
standardASME B18.2.1
System for målinginch
Strekkfasthet60 til 100 ksi
TrådretningHøyre hånd
TrådstilDelvis gjenget
GjengetypeUNC (Grov)

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 4.7264
OpprinnelseslandVarierer

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

FABORY U04200.112.0500 Tung sekskantbolt, 1-1/8-7 gjengestørrelse, A307B klasse, 5PK
1 028 NOK /pakke