LITHONIA LIGHTING LED innfelt troffers

filtre

LITHONIA LIGHTING -

48 "LED Troffer

StilModellLumens per wattFarge Temp.utformingVurdert livTemp. OmrådeSpenningGarantiWattsPris (eks. mva)
A2AVL4 40L MDR EZ1 LP84087.04000K-60,000 hr.-120 til 2775 år.-5 683NOK
A2AVL4 40L MDR EZ1 LP83589.03500K-60,000 hr.-120 til 2775 år.-5 340NOK
B2TL4 48L FW A12 EZ1 LP835 N10093.93500KAmbient Troffer50,000 hr.0 til 25 grader C120/2775 års begrenset garanti505 329NOK
C2ACL4 48L EZ1 LP835 N100963500KArkitektonisk troffer50,000 hr.0 til 25 grader C120/2775 års begrenset garanti507 202NOK
D2VTL4 48L ADP EZ1 LP835 N1001023500KVolumetrisk armatur50,000 hr.0 til 104 grader F120/2775 års begrenset garanti47-
RFQ
LITHONIA LIGHTING -

24 "LED Troffer

StilModellWattsFarge Temp.SFIBreddeHøydeLED-erstatning forLumenLumens per wattPris (eks. mva)
A2ALL2 40L EZ1 LP835 N10037.23500K8224 "3.75 "U-Bend3735100.47 424NOK
B2ALL2 40L EZ1 LP840 N10037.24000K8224 "3.75 "U-Bend3792.4101.954 841NOK
C2GTL2 LP835393500K8424 "3.25 "U-Bend3700842 747NOK
D2GTL2 LP840394000K8024 "3.25 "U-Bend3700842 359NOK
E2ALL4 48L EZ1 LP835 N10050.023500K8248 "3.75 "3 Lampe LFL488597.676 667NOK
F2ALL4 48L EZ1 LP840 N10050.024000K8248 "3.75 "3 Lampe LFL5073101.425 559NOK
LITHONIA LIGHTING -

GTL LED 48 "linsetroffer

StilModellGarantiFarge Temp.SFIWattsLED-erstatning forLumenLumens per wattTemp. OmrådePris (eks. mva)
A2GTL4 LP8405 År4000K80392 Lampe LFL400097-20 til 104 grader F2 665NOK
A2GTL4 LP8355 År3500K82392 Lampe LFL400093-20 til 104 grader F2 809NOK
B2GTL 4 30L EZ1 LP8355 år.3500K82322 Lampe LFL3000960 grader til 104 grader F2 205NOK
B2GTL 4 30L EZ1 LP8405 år.4000K82322 Lampe LFL3000960 grader til 104 grader F2 537NOK
B2GTL 4 72L EZ1 LP8355 år.3500K82714 Lampe LFL7200940 grader til 104 grader F3 820NOK
C2GTL 4 48L EZ1 LP8405 år.4000K82513 Lampe LFL4800940 grader til 104 grader F2 820NOK
B2GTL 4 60L EZ1 LP8355 år.3500K82594 Lampe LFL6000940 grader til 104 grader F3 522NOK
B2GTL 4 60L EZ1 LP8405 år.4000K82594 Lampe LFL6000940 grader til 104 grader F3 784NOK
B2GTL 4 72L EZ1 LP8405 år.4000K82714 Lampe LFL7200940 grader til 104 grader F2 956NOK
A2GTL 4 30L SWL EZ1 LP8355 år.3500K82322 Lampe LFL300096-18 grader til 40 grader C2 580NOK
A2GTL 4 30L SWL EZ1 LP8405 år.4000K82322 Lampe LFL300096-18 grader til 40 grader C2 655NOK
B2GTL 4 48L EZ1 LP8355 år.3500K82513 Lampe LFL4800940 grader til 104 grader F3 125NOK
LITHONIA LIGHTING -

24 "LED innfelt troffer

StilModellLumenFarge Temp.utformingLumens per wattVurdert livTemp. OmrådeSpenningGarantiPris (eks. mva)
A2GTL 2 20L SWL EZ1 LP84020004000KØkonomi9550,000 hr.-18 grader til 40 grader C120 til 277 VAC5 år.2 048NOK
B2FSL2 20L EZ1 LP83520003500KArkitektonisk troffer99 til 11350,000 hr.-120 til 277 VAC5 år.2 455NOK
C2GTL 2 20L EZ1 LP83520003500KØkonomi9550,000 hr.0 grader til 104 grader F120 til 277 VAC5 år.2 213NOK
C2GTL 2 20L EZ1 LP84020004000KØkonomi9550,000 hr.0 grader til 104 grader F120 til 277 VAC5 år.2 091NOK
A2GTL 2 20L SWL EZ1 LP83520003500KØkonomi9550,000 hr.-18 grader til 40 grader C120 til 277 VAC5 år.2 696NOK
C2GTL 2 20L LP840 NDX20004000KØkonomi9550,000 hr.0 grader til 104 grader F120 til 277 VAC5 år.2 317NOK
B2FSL2 20L EZ1 LP84020004000KArkitektonisk troffer99 til 11350,000 hr.-120 til 277 VAC5 år.2 540NOK
D2AVL2 30L MDR EZ1 LP83527043500K-75.060,000 hr.-120 til 2775 år.4 613NOK
D2AVL2 30L MDR EZ1 LP84027344000K-76.060,000 hr.-120 til 2775 år.4 641NOK
E2TL2 33L FW A19 EZ1 LP835 N10033003500KAmbient Troffer8050,000 timer.0 til 25 grader C120 til 277-3 366NOK
F2FSL2 33L EOHN LP84033004000KArkitektonisk troffer94.050,000 hr.-120 til 2775 år.2 905NOK
B2FSL2 33L EZ1 LP83533003500KArkitektonisk troffer96 til 11050,000 hr.-120 til 277 VAC5 år.3 398NOK
C2GTL 2 33L EZ1 LP84033004000K-10350,000 hr.0 grader til 104 grader F120 til 277 VAC5 år.2 032NOK
C2GTL 2 33L EZ1 LP83533003500K-10350,000 hr.0 grader til 104 grader F120 til 277 VAC5 år.2 059NOK
G2RTL2 33L EZ1 LP83533003500KVolumetrisk armatur7350,000 timer.0 til 25 grader C120 til 277-4 168NOK
B2FSL2 33L EZ1 LP84033004000KArkitektonisk troffer96 til 11050,000 hr.-120 til 277 VAC5 år.2 790NOK
H2ACL2 33L EZ1 LP835 N10035003500KArkitektonisk troffer8050,000 timer.0 til 25 grader C120 til 277-5 789NOK
I2VTL2 33L ADP EZ1 LP835 N10036003500KVolumetrisk armatur10050,000 hr.0 til 104 grader F120/2775 års begrenset garanti-
RFQ
B2FSL2 40L EZ1 LP83540003500KArkitektonisk troffer92 til 10950,000 hr.-120 til 277 VAC5 år.4 080NOK
B2FSL2 40L EZ1 LP84040004000KArkitektonisk troffer92 til 10950,000 hr.-120 til 277 VAC5 år.3 174NOK
LITHONIA LIGHTING -

2FSL4 Series, 48 ​​"LED Troffer

Acuity Lithonia 2FSL4-serien LED-troffere har en arkitektonisk troffer-design som gir funksjonalitet med en elegant og moderne estetikk. De gir dimbar funksjonalitet som lar brukerne justere lyseffekten i henhold til deres preferanser og øke energisparingen. Disse LED-troffere leverer en fargegjengivelsesindeks (CRI) på 82, og sikrer at fargene fremstår levende og virkelighetstro.

StilModellFarge Temp.SakLED-erstatning forLumenLumens per wattSpenningWattsPris (eks. mva)
A2FSL4 30L EZ1 LP8353500KLED innfelt troffer2 Lampe LFL3000102 til 118120 til 277 VAC313 273NOK
A2FSL4 48L EZ1 LP8353500KLED innfelt troffer4 Lampe LFL4800100 til 116120 til 277 VAC464 015NOK
A2FSL4 40L EZ1 LP8353500KLED innfelt troffer3 Lampe LFL4000102 til 119120 til 277 VAC393 939NOK
A2FSL4 40L EZ1 LP8404000KLED innfelt troffer3 Lampe LFL4000102 til 119120 til 277 VAC393 977NOK
A2FSL4 30L EZ1 LP8404000KLED innfelt troffer2 Lampe LFL3000102 til 118120 til 277 VAC313 236NOK
A2FSL4 48L EZ1 LP8404000KLED innfelt troffer4 Lampe LFL4800100 til 116120 til 277 VAC464 574NOK
B2FSL4 40L EOHN LP8404000KInnfelt Troffer-4000102.0120 til 277-3 123NOK
LITHONIA LIGHTING -

Led Troffer Kit 2 x 2 3000l 45w

ModellSakPris (eks. mva)
2RTL2RT 33L EZ1 LP835AC4XCA-
RFQ

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?