LITHONIA LIGHTING 2FSL4 Series, 48 ​​"LED Troffer


filtre
CRI: 82 , Design: Arkitektonisk troffer , Dimbar / Ikke-dimmbar: dimmes , armatureffekt: 39.0 , Grønn sertifisering eller annen anerkjennelse: DesignLights Consortium (DLC) , Høyde: 4.375 " , Lampetype: LED , Lengde: 48 " , Nominell størrelse: 2 'x 4' , Vurdert levetid: 50,000 hr. , Garanti: 5 år. , Bredde: 24 "
StilModellFarge Temp.SakLED-erstatning forLumenLumens per wattSpenningWattsPris (eks. mva)
A
2FSL4 30L EZ1 LP835
3500KLED innfelt troffer2 Lampe LFL3000102 til 118120 til 277 VAC313 384 NOK
A
2FSL4 40L EZ1 LP835
3500KLED innfelt troffer3 Lampe LFL4000102 til 119120 til 277 VAC393 897 NOK
A
2FSL4 48L EZ1 LP835
3500KLED innfelt troffer4 Lampe LFL4800100 til 116120 til 277 VAC464 015 NOK
A
2FSL4 30L EZ1 LP840
4000KLED innfelt troffer2 Lampe LFL3000102 til 118120 til 277 VAC313 284 NOK
A
2FSL4 40L EZ1 LP840
4000KLED innfelt troffer3 Lampe LFL4000102 til 119120 til 277 VAC394 243 NOK
A
2FSL4 48L EZ1 LP840
4000KLED innfelt troffer4 Lampe LFL4800100 til 116120 til 277 VAC464 311 NOK
B
2FSL4 40L EOHN LP840
4000KInnfelt Troffer-4000102.0120 til 277-3 373 NOK

2FSL4 Series, 48 ​​"LED Troffer

Acuity Lithonia 2FSL4-serien LED-troffere har en arkitektonisk troffer-design som gir funksjonalitet med en elegant og moderne estetikk. De gir dimbar funksjonalitet som lar brukerne justere lyseffekten i henhold til deres preferanser og øke energisparingen. Disse LED-troffere leverer en fargegjengivelsesindeks (CRI) på 82, og sikrer at fargene fremstår levende og virkelighetstro.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?