JABSCO Pumpe Vane Bronse 1/2 Tommer Fnpt x 1 Hb


filtre
Body Material: Bronse , GPM vann @ 30 Ft. av hodet: 5.3 , HP: 1/8 , Maks. Press: 8.7 psi , Maks. Temp.: 165 F , Montering: Motorisert pumpeenhet , Skaft: Rustfritt stål
StilModellForsterker ACGPM for vann @ 10 ft av HeadGPM for vann @ 20 ft av HeadGPM for vann @ 5 ft av HeadMaks. StrømmeMaks. HodeSpenningPris (eks. mva)
A
18685-0000
3.17.86.97.97.9 GPM20 ft.115 VAC/60 Hz12 416 NOK
B
18680-1000
20/10 DC65.76.26.2 GPM30 ft.12 VDC8 095 NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?