Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

JABSCO 18680-1000 pumpevinge bronse 1/2 tomme Fnpt x 1 Hb | AD2GVE 3PER9

JABSCO 18680-1000 pumpevinge bronse 1/2 tomme Fnpt x 1 Hb

På lager
Vare: AD2GVE Modell: 18680-1000Kryssreferanse: 3PER9
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
8 095 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakVane Pump
Forsterker AC20/10 DC
Body MaterialBronse
GPM for vann @ 10 ft av Head6
GPM for vann @ 20 ft av Head5.7
GPM for vann @ 30 ft av Head5.3
GPM for vann @ 5 ft av Head6.2
HP1/8
Inlet / Outlet1/2 "FNPT x 1" HB
Maks. Strømme6.2 GPM
Maks. Hode30 ft.
Maks. Press8.7 psi
Maks. Temp.165 F
Min. Flyt (GPM)5.3
MonteringMotorisert pumpeenhet
ShaftRustfritt stål
Vane MaterialePlast polyfenylensulfid
Spenning12 VDC

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 2.925
Skipets høyde (cm)16.76
Skipets lengde (cm)23.11
Skipets bredde (cm)13.97
HS kode8413600020
OpprinnelseslandMX

Produktdetaljer:

    • Leppeforsegling (nitril)

Produktvarianter

ProduktModellForsterker ACGPM for vann @ 10 ft av HeadGPM for vann @ 20 ft av HeadGPM for vann @ 5 ft av HeadMaks. StrømmeMaks. HodeSpenningPris
JABSCO 18685-0000 Pumpevane Bronse 1/2 tommers Fnpt x 1 Hb | AD2GVC 3PER7 18685-00003.17.86.97.97.9 GPM20 ft.115 VAC/60 Hz12 416 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

JABSCO 18680-1000 pumpevinge bronse 1/2 tomme Fnpt x 1 Hb
8 095 NOK / enhet