JABSCO 18685-0000 Pumpevane Bronse 1/2 tommers Fnpt x 1 Hb | AD2GVC 3PER7

JABSCO 18685-0000 pumpevinge bronse 1/2 tomme Fnpt x 1 Hb

På lager
Vare: AD2GVC Modell: 18685-0000Kryssreferanse: 3PER7

Få tak i det Mai 10, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

12 612 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakVane Pump
Forsterker AC3.1
Body MaterialBronse
GPM for vann @ 10 ft av Head7.8
GPM for vann @ 20 ft av Head6.9
GPM for vann @ 5 ft av Head7.9
HP1/8
Inlet / Outlet1/2 "FNPT x 1" HB
Maks. Strømme7.9 GPM
Maks. Hode20 ft.
Maks. Press8.7 psi
Maks. Temp.165 F
Min. Flyt (GPM)6.9
MonteringMotorisert pumpeenhet
ShaftRustfritt stål
Vane MaterialePTFE fylt Ryton
Spenning115 VAC/60 Hz

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 9.135
Skipets høyde (cm)24.13
Skipets lengde (cm)29.97
Skipets bredde (cm)20.57
HS kode8413600020
OpprinnelseslandMX

Produktdetaljer:

    • Leppeforsegling (nitril)

Produktvarianter

ProduktModellForsterker ACGPM for vann @ 10 ft av HeadGPM for vann @ 20 ft av HeadGPM for vann @ 5 ft av HeadMaks. StrømmeMaks. HodeSpenningPris
JABSCO 18680-1000 pumpevinge bronse 1/2 tomme Fnpt x 1 Hb | AD2GVE 3PER9 18680-100020/10 DC65.76.26.2 GPM30 ft.12 VDC8 222 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

JABSCO 18685-0000 pumpevinge bronse 1/2 tomme Fnpt x 1 Hb
12 612 NOK / enhet