ACUITY LITHONIA 2FSL4 40L EOHN LP840 LED Innfelt Troffer 4000 lumen 4000K 48 tommer | AH8GNQ 38TA05

LITHONIA LIGHTING 2FSL4 40L EOHN LP840 LED Innfelt Troffer 4000 lumen 4000K 48 tommer

På lager
Vare: AH8GNQ Modell: 2FSL4 40L EOHN LP840Kryssreferanse: 38TA05

Få tak i det Mai 1, onsdag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

3 373 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakInnfelt Troffer
sertifiseringUnrated
Farge Temp.4000K
SFI82
utformingArkitektonisk troffer
Armatureffekt39.0
Grønn sertifisering eller annen anerkjennelseDesignLights Consortium (DLC)
Høyde4.375 "
LampetypeLED
Lengde48 "
Lumen4000
Lumens per watt102.0
Nominell størrelse2 'x 4'
Vurdert liv50,000 hr.
Spenning120 til 277
Garanti5 år.
Bredde24 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 9.9792
Skipets høyde (cm)13.03
Skipets lengde (cm)125.1
Skipets bredde (cm)64.14
OpprinnelseslandMX

Produktdetaljer:

    • Kan dimmes: Nei

Produktvarianter

ProduktModellFarge Temp.SakLED-erstatning forLumenLumens per wattSpenningWattsPris
ACUITY LITHONIA 2FSL4 30L EZ1 LP835 Led Innfelt Troffer 3500k 31w 120-277v | AF9ZXU 30YH56 2FSL4 30L EZ1 LP8353500KLED innfelt troffer2 Lampe LFL3000102 til 118120 til 277 VAC313 384 NOK
ACUITY LITHONIA 2FSL4 30L EZ1 LP840 Led Innfelt Troffer 4000k 31w 120-277v | AF9ZXV 30YH57 2FSL4 30L EZ1 LP8404000KLED innfelt troffer2 Lampe LFL3000102 til 118120 til 277 VAC313 284 NOK
ACUITY LITHONIA 2FSL4 40L EZ1 LP835 Led Innfelt Troffer 3500k 39w 120-277v | AF9ZXW 30YH58 2FSL4 40L EZ1 LP8353500KLED innfelt troffer3 Lampe LFL4000102 til 119120 til 277 VAC393 897 NOK
ACUITY LITHONIA 2FSL4 40L EZ1 LP840 Led Innfelt Troffer 4000k 39w 120-277v | AF9ZXX 30YH59 2FSL4 40L EZ1 LP8404000KLED innfelt troffer3 Lampe LFL4000102 til 119120 til 277 VAC394 243 NOK
ACUITY LITHONIA 2FSL4 48L EZ1 LP835 Led Innfelt Troffer 3500k 46w 120-277v | AF9ZXY 30YH60 2FSL4 48L EZ1 LP8353500KLED innfelt troffer4 Lampe LFL4800100 til 116120 til 277 VAC464 015 NOK
ACUITY LITHONIA 2FSL4 48L EZ1 LP840 Led Innfelt Troffer 4000k 46w 120-277v | AF9ZXZ 30YH61 2FSL4 48L EZ1 LP8404000KLED innfelt troffer4 Lampe LFL4800100 til 116120 til 277 VAC464 311 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

LITHONIA LIGHTING 2FSL4 40L EOHN LP840 LED Innfelt Troffer 4000 lumen 4000K 48 tommer
3 373 NOK / enhet