ACUITY LITHONIA 2AVL2 30L MDR EZ1 LP840 LED Innfelt Troffer 4000K 2734 lm | AH9DPE 39UM46

LITHONIA LIGHTING 2AVL2 30L MDR EZ1 LP840 LED Innfelt Troffer 4000K 2734 lm

På lager
Vare: AH9DPE Modell: 2AVL2 30L MDR EZ1 LP840Kryssreferanse: 39UM46

Få tak i det April 26, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

4 248 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakInnfelt Troffer
sertifiseringUnrated
Farge Temp.4000K
SFI82
Armatureffekt36.0
Grønn sertifisering eller annen anerkjennelseDesignLights Consortium (DLC)
Høyde5.5 "
LampetypeLED
LED-erstatning for2 Lampe T8
Lengde24 "
Lumen2734
Lumens per watt76.0
Nominell størrelse2 'x 2'
Vurdert liv60,000 hr.
Spenning120 til 277
Garanti5 år.
Bredde24 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 9.072
Skipets høyde (cm)16.99
Skipets lengde (cm)63.02
Skipets bredde (cm)63.5
OpprinnelseslandMX

Produktdetaljer:

    • Kan dimmes: Ja

Produktvarianter

ProduktModellLumenFarge Temp.utformingLumens per wattVurdert livTemp. OmrådeSpenningGarantiPris
ACUITY LITHONIA 2TL2 33L FW A19 EZ1 LP835 N100 Innfelt Ambient Troffer 3300L Hvit | AA3GHU 11K569 2TL2 33L FW A19 EZ1 LP835 N10033003500KAmbient Troffer8050,000 timer.0 til 25 grader C120 til 277-3 963 NOK
ACUITY LITHONIA 2ACL2 33L EZ1 LP835 N100 Recessed Architectural Troffer 3300 L | AA3GHV 11K570 2ACL2 33L EZ1 LP835 N10035003500KArkitektonisk troffer8050,000 timer.0 til 25 grader C120 til 277-5 789 NOK
ACUITY LITHONIA 2VTL2 33L ADP EZ1 LP835 N100 LED volumetrisk armatur 2 x 2 3600L 36W | AC4XBV 31A158 2VTL2 33L ADP EZ1 LP835 N10036003500KVolumetrisk armatur10050,000 hr.0 til 104 grader F120/2775 års begrenset garanti-
RFQ
ACUITY LITHONIA 2RTL2 33L EZ1 LP835 Lys LED Generelt område 3500k | AE2RGY 4ZCZ8 2RTL2 33L EZ1 LP83533003500KVolumetrisk armatur7350,000 timer.0 til 25 grader C120 til 277-4 140 NOK
ACUITY LITHONIA 2GTL 2 20L EZ1 LP835 LED Innfelt Troffer 3500K 21W 120-277V | AF6MYG 19YR04 2GTL 2 20L EZ1 LP83520003500KØkonomi9550,000 hr.0 grader til 104 grader F120 til 277 VAC5 år.2 451 NOK
ACUITY LITHONIA 2GTL 2 20L EZ1 LP840 LED Innfelt Troffer 4000K 21W 120-277V | AF6MYH 19YR05 2GTL 2 20L EZ1 LP84020004000KØkonomi9550,000 hr.0 grader til 104 grader F120 til 277 VAC5 år.2 239 NOK
ACUITY LITHONIA 2GTL 2 33L EZ1 LP835 LED Innfelt Troffer 3500K 34W 120-277V | AF6MYV 19YR18 2GTL 2 33L EZ1 LP83533003500K-10350,000 hr.0 grader til 104 grader F120 til 277 VAC5 år.2 382 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

LITHONIA LIGHTING 2AVL2 30L MDR EZ1 LP840 LED Innfelt Troffer 4000K 2734 lm
4 248 NOK / enhet