ACUITY LITHONIA 2ALL2 40L EZ1 LP835 N100 Led Troffer 2 x 2 3500k | AC8AHR 39F137

LITHONIA LIGHTING 2ALL2 40L EZ1 LP835 N100 Led Troffer 2 x 2 3500k

På lager
Vare: AC8AHR Modell: 2ALL2 40L EZ1 LP835 N100Kryssreferanse: 39F137

Få tak i det Mai 2, Torsdag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

6 299 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakLED innfelt troffer
Farge Temp.3500K
SFI82
Kan dimmes / ikke kan dimmesdimmes
Grønn sertifisering eller annen anerkjennelseDesignLights Consortium (DLC)
Høyde3.75 "
LED-erstatning forU-Bend
Lengde24 "
Lumen3735
Lumens per watt100.4
Vurdert liv50,000 hr.
Temp. Område0 til 104 grader F
Spenning120 til 277
Garanti5 År
Watts37.2
Bredde24 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 7.73
Skipets høyde (cm)14.22
Skipets lengde (cm)64.26
Skipets bredde (cm)62.23
HS kode9405106020
OpprinnelseslandMX

Produktvarianter

ProduktModellWattsFarge Temp.SFIBreddeHøydeLED-erstatning forLumenLumens per wattPris
ACUITY LITHONIA 2ALL4 48L EZ1 LP835 N100 Led Troffer 2 x 4 3500k | AC8AHQ 39F136 2ALL4 48L EZ1 LP835 N10050.023500K8248 "3.75 "3 Lampe LFL488597.675 808 NOK
ACUITY LITHONIA 2ALL4 48L EZ1 LP840 N100 Led Troffer 2 x 4 4000k | AC8AHT 39F138 2ALL4 48L EZ1 LP840 N10050.024000K8248 "3.75 "3 Lampe LFL5073101.425 559 NOK
ACUITY LITHONIA 2ALL2 40L EZ1 LP840 N100 Led Troffer 2 x 2 4000k | AC8AHU 39F139 2ALL2 40L EZ1 LP840 N10037.24000K8224 "3.75 "U-Bend3792.4101.955 379 NOK
ACUITY LITHONIA 2GTL2 LP835 Led Troffer 2 x 2 fot 3500k | AD6QTG 48H440 2GTL2 LP835393500K8424 "3.25 "U-Bend3700842 974 NOK
ACUITY LITHONIA 2GTL2 LP840 Led Troffer 2 x 2 fot 4000k | AD6QTH 48H441 2GTL2 LP840394000K8024 "3.25 "U-Bend3700842 800 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

LITHONIA LIGHTING 2ALL2 40L EZ1 LP835 N100 Led Troffer 2 x 2 3500k
6 299 NOK / enhet