ACUITY LITHONIA 2GTL 2 20L LP840 NDX LED Innfelt Troffer 4000K 21W 120-277V | AF7CWW 20VC36

LITHONIA LIGHTING 2GTL 2 20L LP840 NDX LED Innfelt Troffer 4000K 21W 120-277V

På lager
Vare: AF7CWW Modell: 2GTL 2 20L LP840 NDXKryssreferanse: 20VC36

Få tak i det April 26, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

2 409 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakLED innfelt troffer
Farge Temp.4000K
SFI82
utformingØkonomi
Kan dimmes / ikke kan dimmesIkke-dimmes
Høyde3.25 "
LED-erstatning forU-Bend
Lengde24 "
Lumen2000
Lumens per watt95
Vurdert liv50,000 hr.
Temp. Område0 grader til 104 grader F
Spenning120 til 277 VAC
Garanti5 år.
Watts21
Bredde24 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 5.24
Skipets høyde (cm)8.26
Skipets lengde (cm)60.96
Skipets bredde (cm)60.96
HS kode9405103000

Produktvarianter

ProduktModellLumenFarge Temp.utformingLumens per wattVurdert livTemp. OmrådeSpenningGarantiPris
ACUITY LITHONIA 2TL2 33L FW A19 EZ1 LP835 N100 Innfelt Ambient Troffer 3300L Hvit | AA3GHU 11K569 2TL2 33L FW A19 EZ1 LP835 N10033003500KAmbient Troffer8050,000 timer.0 til 25 grader C120 til 277-3 963 NOK
ACUITY LITHONIA 2ACL2 33L EZ1 LP835 N100 Recessed Architectural Troffer 3300 L | AA3GHV 11K570 2ACL2 33L EZ1 LP835 N10035003500KArkitektonisk troffer8050,000 timer.0 til 25 grader C120 til 277-5 789 NOK
ACUITY LITHONIA 2VTL2 33L ADP EZ1 LP835 N100 LED volumetrisk armatur 2 x 2 3600L 36W | AC4XBV 31A158 2VTL2 33L ADP EZ1 LP835 N10036003500KVolumetrisk armatur10050,000 hr.0 til 104 grader F120/2775 års begrenset garanti-
RFQ
ACUITY LITHONIA 2RTL2 33L EZ1 LP835 Lys LED Generelt område 3500k | AE2RGY 4ZCZ8 2RTL2 33L EZ1 LP83533003500KVolumetrisk armatur7350,000 timer.0 til 25 grader C120 til 277-4 140 NOK
ACUITY LITHONIA 2GTL 2 20L EZ1 LP835 LED Innfelt Troffer 3500K 21W 120-277V | AF6MYG 19YR04 2GTL 2 20L EZ1 LP83520003500KØkonomi9550,000 hr.0 grader til 104 grader F120 til 277 VAC5 år.2 451 NOK
ACUITY LITHONIA 2GTL 2 20L EZ1 LP840 LED Innfelt Troffer 4000K 21W 120-277V | AF6MYH 19YR05 2GTL 2 20L EZ1 LP84020004000KØkonomi9550,000 hr.0 grader til 104 grader F120 til 277 VAC5 år.2 239 NOK
ACUITY LITHONIA 2GTL 2 33L EZ1 LP835 LED Innfelt Troffer 3500K 34W 120-277V | AF6MYV 19YR18 2GTL 2 33L EZ1 LP83533003500K-10350,000 hr.0 grader til 104 grader F120 til 277 VAC5 år.2 382 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

LITHONIA LIGHTING 2GTL 2 20L LP840 NDX LED Innfelt Troffer 4000K 21W 120-277V
2 409 NOK / enhet