ACUITY LITHONIA 2GTL4 LP840 Led Troffer 2 x 4 fot 4000k | AD6QTF 48H439

LITHONIA LIGHTING 2GTL4 LP840 Led Troffer 2 x 4 Fot 4000k

På lager
Vare: AD6QTF Modell: 2GTL4 LP840Kryssreferanse: 48H439

Få tak i det Mai 2, Torsdag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

2 586 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakLED innfelt troffer
Farge Temp.4000K
SFI80
Kan dimmes / ikke kan dimmesdimmes
Grønn sertifisering eller annen anerkjennelseDesignLights Consortium (DLC)
Høyde3.25 "
LED-erstatning for2 Lampe LFL
Lengde48 "
Lumen4000
Lumens per watt97
Vurdert liv50,000 hr.
Temp. Område-20 til 104 grader F
Spenning120 til 277
Garanti5 År
Watts39
Bredde24 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 9.98
Skipets høyde (cm)8.89
Skipets lengde (cm)124.46
Skipets bredde (cm)60.96
HS kode9405103000
OpprinnelseslandMX

Produktvarianter

ProduktModellGarantiFarge Temp.SFIWattsLED-erstatning forLumenLumens per wattTemp. OmrådePris
ACUITY LITHONIA 2GTL4 LP835 Led Troffer 2 x 4 fot 3500k | AD6QTE 48H438 2GTL4 LP8355 År3500K82392 Lampe LFL400093-20 til 104 grader F3 168 NOK
ACUITY LITHONIA 2GTL 4 30L EZ1 LP835 Led Innfelt Troffer 3500k 32w 120-277v | AF6MYJ 19YR06 2GTL 4 30L EZ1 LP8355 år.3500K82322 Lampe LFL3000960 grader til 104 grader F2 443 NOK
ACUITY LITHONIA 2GTL 4 30L EZ1 LP840 Led Innfelt Troffer 4000k 32w 120-277v | AF6MYK 19YR07 2GTL 4 30L EZ1 LP8405 år.4000K82322 Lampe LFL3000960 grader til 104 grader F2 382 NOK
ACUITY LITHONIA 2GTL 4 48L EZ1 LP835 Led Innfelt Troffer 3500k 51w 120-277v | AF6MYX 19YR20 2GTL 4 48L EZ1 LP8355 år.3500K82513 Lampe LFL4800940 grader til 104 grader F3 334 NOK
ACUITY LITHONIA 2GTL 4 48L EZ1 LP840 Led Innfelt Troffer 4000k 51w 120-277v | AF6MYY 19YR21 2GTL 4 48L EZ1 LP8405 år.4000K82513 Lampe LFL4800940 grader til 104 grader F2 782 NOK
ACUITY LITHONIA 2GTL 4 60L EZ1 LP835 Led Innfelt Troffer 3500k 59w 120-277v | AF6MYZ 19YR22 2GTL 4 60L EZ1 LP8355 år.3500K82594 Lampe LFL6000940 grader til 104 grader F3 204 NOK
ACUITY LITHONIA 2GTL 4 60L EZ1 LP840 Led Innfelt Troffer 4000k 59w 120-277v | AF6MZA 19YR23 2GTL 4 60L EZ1 LP8405 år.4000K82594 Lampe LFL6000940 grader til 104 grader F3 429 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

LITHONIA LIGHTING 2GTL4 LP840 Led Troffer 2 x 4 Fot 4000k
2 586 NOK / enhet