ACUITY LITHONIA 2AVL4 40L MDR EZ1 LP840 LED innfelt troffer 4000K 4161 lm | AH9DPF 39UM47

LITHONIA LIGHTING 2AVL4 40L MDR EZ1 LP840 LED Innfelt Troffer 4000K 4161 lm

På lager
Vare: AH9DPF Modell: 2AVL4 40L MDR EZ1 LP840Kryssreferanse: 39UM47

Få tak i det Mai 1, onsdag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

5 124 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakInnfelt Troffer
sertifiseringUnrated
Farge Temp.4000K
SFI82
Armatureffekt48.0
Grønn sertifisering eller annen anerkjennelseDesignLights Consortium (DLC)
Høyde5.5 "
LampetypeLED
LED-erstatning for2 Lampe T8
Lengde48 "
Lumen4161
Lumens per watt87.0
Nominell størrelse2 'x 4'
Vurdert liv60,000 hr.
Spenning120 til 277
Garanti5 år.
Bredde24 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 15.876
Skipets høyde (cm)16.99
Skipets lengde (cm)123.98
Skipets bredde (cm)63.5
OpprinnelseslandMX

Produktdetaljer:

    • Kan dimmes: Ja

Produktvarianter

ProduktModellLumens per wattFarge Temp.utformingVurdert livTemp. OmrådeSpenningGarantiWattsPris
ACUITY LITONIA 2VTL4 48L ADP EZ1 LP835 N100 Led volumetrisk armatur 4 x 2 4800l 47w | AC4XBU 31A157 2VTL4 48L ADP EZ1 LP835 N1001023500KVolumetrisk armatur50,000 hr.0 til 104 grader F120/2775 års begrenset garanti47-
RFQ
ACUITY LITONIA 2TL4 48L FW A12 EZ1 LP835 N100 Innfelt omgivelsestroffer 4 x 2 4600l 50w | AC4XBW 31A159 2TL4 48L FW A12 EZ1 LP835 N10093.93500KAmbient Troffer50,000 hr.0 til 25 grader C120/2775 års begrenset garanti505 329 NOK
ACUITY LITHONIA 2ACL4 48L EZ1 LP835 N100 Innfelt arkitektonisk troffer 4 x 2 4800l | AC4XBX 31A160 2ACL4 48L EZ1 LP835 N100963500KArkitektonisk troffer50,000 hr.0 til 25 grader C120/2775 års begrenset garanti507 202 NOK
ACUITY LITHONIA 2AVL4 40L MDR EZ1 LP835 LED innfelt troffer 3500K 4254 lm | AH9DPG 39UM48 2AVL4 40L MDR EZ1 LP83589.03500K-60,000 hr.-120 til 2775 år.-4 834 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

LITHONIA LIGHTING 2AVL4 40L MDR EZ1 LP840 LED Innfelt Troffer 4000K 4161 lm
5 124 NOK / enhet