ACUITY LITHONIA 2ACL4 48L EZ1 LP835 N100 Innfelt arkitektonisk troffer 4 x 2 4800l | AC4XBX 31A160

LITHONIA LIGHTING 2ACL4 48L EZ1 LP835 N100 Recessed Architectural Troffer 4 x 2 4800l

På lager
Vare: AC4XBX Modell: 2ACL4 48L EZ1 LP835 N100Kryssreferanse: 31A160

Få tak i det April 25, Torsdag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

7 202 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakLED innfelt troffer
Farge Temp.3500K
SFI82
utformingArkitektonisk troffer
Kan dimmes / ikke kan dimmesIkke-dimmes
Grønn sertifisering eller annen anerkjennelseDesignLights Consortium (DLC)
Høyde3.75 "
LED-erstatning for3 Lampe LFL
Lengde48 "
Lumen4800
Lumens per watt96
Vurdert liv50,000 hr.
Temp. Område0 til 25 grader C
Spenning120/277
Garanti5 års begrenset garanti
Watts50
Bredde24 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 10.89
Skipets høyde (cm)9.53
Skipets lengde (cm)121.92
Skipets bredde (cm)60.96
HS kode9405106020
OpprinnelseslandMX

Produktvarianter

ProduktModellLumens per wattFarge Temp.utformingVurdert livTemp. OmrådeSpenningGarantiWattsPris
ACUITY LITONIA 2VTL4 48L ADP EZ1 LP835 N100 Led volumetrisk armatur 4 x 2 4800l 47w | AC4XBU 31A157 2VTL4 48L ADP EZ1 LP835 N1001023500KVolumetrisk armatur50,000 hr.0 til 104 grader F120/2775 års begrenset garanti47-
RFQ
ACUITY LITONIA 2TL4 48L FW A12 EZ1 LP835 N100 Innfelt omgivelsestroffer 4 x 2 4600l 50w | AC4XBW 31A159 2TL4 48L FW A12 EZ1 LP835 N10093.93500KAmbient Troffer50,000 hr.0 til 25 grader C120/2775 års begrenset garanti505 329 NOK
ACUITY LITHONIA 2AVL4 40L MDR EZ1 LP840 LED innfelt troffer 4000K 4161 lm | AH9DPF 39UM47 2AVL4 40L MDR EZ1 LP84087.04000K-60,000 hr.-120 til 2775 år.-5 124 NOK
ACUITY LITHONIA 2AVL4 40L MDR EZ1 LP835 LED innfelt troffer 3500K 4254 lm | AH9DPG 39UM48 2AVL4 40L MDR EZ1 LP83589.03500K-60,000 hr.-120 til 2775 år.-4 834 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

LITHONIA LIGHTING 2ACL4 48L EZ1 LP835 N100 Recessed Architectural Troffer 4 x 2 4800l
7 202 NOK / enhet