GREENLEE Hullsagtilbehør

Includes hole cutter arbors, hole saw arbors, pilot drill bits & quick change hole saw arbors. Pilot drill bits drill pilot holes while keeping the hole saw in its position. Feature high speed steel / cobalt steel construction for increased bonding strength and wear resistance

filtre

GREENLEE -

Pilotbor

StilModellMaterialeTotal lengdeSkaftstørrelsePris (eks. mva)pk. Antall.
A625-001Koboltstål5.5 "1 / 4 "170NOK 1
B925-001High Speed ​​Steel4 29 / 32 "3 / 8 "150NOK 1
C38526High Speed ​​Steel3.25 "1 / 4 "496NOK 6
GREENLEE -

Hullkutterarbor

StilModellTotal lengdeSkaftstørrelsePris (eks. mva)
A925-0112"3/8 sekskant360NOK
B925-0227 29 / 32 "3 / 8 "1 032NOK
GREENLEE -

Pilotøvelser

Greenlee pilotbor har presisjonskarbidtenner for enkelt å kutte rustfritt stål. Disse enhetene har en Quick Change arbor som gjør det mulig å skifte skjærehoder med en enkel trykk-og-vending, og kan brukes til flere skjærehodestørrelser. Disse pilotborene i koboltstål er integrert med en delt spiss for å forhindre gang og en flensstopp for å forhindre overboring.

StilModellMaterialeTotal lengdeSkaftstørrelsePris (eks. mva)
A645-001Koboltstål2 7 / 64 "1 / 4 "178NOK
B925-002High Speed ​​Steel1 29 / 32 "3 / 8 "185NOK
GREENLEE -

Holesaw Arbours

Greenlee hullsagdorer brukes med bimetall-hullsager for presise boreapplikasjoner. De har høyhastighets stålpilotbor for boring gjennom tøffe arbeidsstykker og enkel arbor-design for å forhindre sjanser for hull og vingling. Utvalgte modeller kommer med en pilotbor med delt spissdesign som eliminerer sjansene for å gå. Velg mellom et bredt utvalg av disse hullsagdorene, tilgjengelig i 5/16, 7/16 og 1/4 tommers skaftstørrelser.

StilModellTotal lengdeSkaftformSkaftstørrelseTrådstørrelsePris (eks. mva)
A371571 45 / 64 "Rund m / 3 leiligheter1 / 4 "1/2 "-20232NOK
B371542"Hex5 / 16 "5/8 "-18384NOK
C371565 51 / 64 "Hex7 / 16 "5/8 "-18488NOK
D385226 13 / 64 "Hex5 / 16 "1/2 "-20298NOK
E371556"Hex7 / 16 "1/2 "-20252NOK
GREENLEE -

Hurtigskiftende arbor, 5/8 til 2-1/4 tommers størrelse, 3/8 tommers skaftdia., karbidkutterskaft

ModellSakPris (eks. mva)
645-011AB4FYX635NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?