Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GREENLEE 38526 Pilotbor, 3-1/4 tommers totallengde, 1/4 tommers bitdia., HSS, 6 stykker | AH4VNY 35MJ25

GREENLEE 38526 Pilotbor, 3-1/4 tommers totallengde, 1/4 tommers bitdiameter, HSS, 6 stk.

På lager
Vare: AH4VNY Modell: 38526Kryssreferanse: 35MJ25
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
496NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakPilot øvelse
Passer Hole Saw Dia.9/16 "til 6"
MaterialeHigh Speed ​​Steel
Total lengde3.25 "
Pilotborestørrelse1/4 "dia. X 3-1 / 4" L
SkaftformHex
Skaftstørrelse1 / 4 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.1035
Skipets høyde (cm)14.99
Skipets lengde (cm)4.32
Skipets bredde (cm)3.3
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellMaterialeTotal lengdeSkaftstørrelsePris
GREENLEE 625-001 Liten pilotbor, 1/4 tommers bitsdiameter, koboltstål | AB4FYZ 1XRN7 625-001Koboltstål5.5 "1 / 4 "170NOK
GREENLEE 925-001 Liten pilotbor, 3/16 tommers diameter, 1-1/2 tommers lengde, høyhastighetsstål | AB4FZK 1XRP9 925-001High Speed ​​Steel4 29 / 32 "3 / 8 "150NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

GREENLEE 38526 Pilotbor, 3-1/4 tommers totallengde, 1/4 tommers bitdiameter, HSS, 6 stk.
496NOK /pakke