ANVIL Bøsninger, galvanisert


filtre
Body Material: Galvanisert stål , Klasse: 300 , Tilkoblingstype: MNPT x FNPT , Maks. Press: 2000 psi @ 150 grader F WOG , Antall hull: 2 , Mettet damptrykk: 300 psi , Temp. Område: -20 grader til 150 grader F
StilModellUtenfor Dia.RørstørrelsePris (eks. mva)
A
0319905485
1 / 2 "1 / 2 "x 3 / 8"37NOK
A
0319905527
1 / 2 "1 / 2 "x 1 / 4"35NOK
A
0319905568
1 / 2 "1 / 2 "x 1 / 8"33NOK
A
0319905360
1 / 4 "1 / 4 "x 1 / 8"17NOK
A
0319905402
3 / 8 "3 / 8 "x 1 / 4"22NOK
A
0319905444
3 / 8 "3 / 8 "x 1 / 8"20NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?