Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

ANVIL 0319905402 Bøssing, galvanisert stål, 3/8 tomme X 1/4 tomme størrelse | AF8YBB 29JD49

ANVIL 0319905402 Bøssing, galvanisert stål, 3/8 tomme X 1/4 tomme størrelse

På lager
Vare: AF8YBB Modell: 0319905402Kryssref: 29JD49
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
22NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakBushing
Body MaterialGalvanisert stål
Klasse300
TilkoblingstypeMNPT x FNPT
Maks. Press2000 psi @ 150 grader F WOG
Antall hull2
Utenfor Dia.3 / 8 "
Rørstørrelse3 / 8 "x 1 / 4"
Mettet damptrykk300 psi
Temp. Område-20 grader til 150 grader F

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0135
Skipets høyde (cm)2.03
Skipets lengde (cm)2.54
Skipets bredde (cm)2.03
HS kode7307199090

Produktvarianter

ProduktModellUtenfor Dia.RørstørrelsePris
ANVIL 0319905360 Bøssing, galvanisert stål, 1/4 tomme X 1/8 tomme størrelse | AF8YBA 29JD48 03199053601 / 4 "1 / 4 "x 1 / 8"17NOK
ANVIL 0319905444 Bøssing, galvanisert stål, 3/8 tomme X 1/8 tomme størrelse | AF8YBC 29JD50 03199054443 / 8 "3 / 8 "x 1 / 8"20NOK
ANVIL 0319905485 Bøssing, galvanisert stål, 1/2 tomme X 3/8 tomme størrelse | AF8YBD 29JD51 03199054851 / 2 "1 / 2 "x 3 / 8"37NOK
ANVIL 0319905527 Bøssing, galvanisert stål, 1/2 tomme X 1/4 tomme størrelse | AF8YBE 29JD52 03199055271 / 2 "1 / 2 "x 1 / 4"35NOK
ANVIL 0319905568 Bøssing, galvanisert stål, 1/2 tomme X 1/8 tomme størrelse | AF8YBF 29JD53 03199055681 / 2 "1 / 2 "x 1 / 8"33NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

ANVIL 0319905402 Bøssing, galvanisert stål, 3/8 tomme X 1/4 tomme størrelse
22NOK / enhet