Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GREENLEE 625-001 Liten pilotbor, 1/4 tommers bitsdiameter, koboltstål | AB4FYZ 1XRN7

GREENLEE 625-001 liten pilotbor, 1/4 tommers bitsdiameter, koboltstål

På lager
Vare: AB4FYZ Modell: 625-001Kryssreferanse: 1XRN7
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
170NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakPilot øvelse
AnleggKarbonstål
Passer Hole Saw Dia.3/4 til 2 tommer
MaterialeKoboltstål
Total lengde5.5 "
Pilotøvelse1/4 "dia.
Pilotborestørrelse1-45 / 64 "dia. X 5-1 / 2" L
SkaftformHex
Skaftstørrelse1 / 4 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.018
Skipets høyde (cm)1.78
Skipets lengde (cm)14.73
Skipets bredde (cm)4.83
HS kode8207502080
OpprinnelseslandCN

Produktvarianter

ProduktModellMaterialeTotal lengdeSkaftstørrelsepk. Antall.Pris
GREENLEE 925-001 Liten pilotbor, 3/16 tommers diameter, 1-1/2 tommers lengde, høyhastighetsstål | AB4FZK 1XRP9 925-001High Speed ​​Steel4 29 / 32 "3 / 8 "1150NOK
GREENLEE 38526 Pilotbor, 3-1/4 tommers totallengde, 1/4 tommers bitdia., HSS, 6 stykker | AH4VNY 35MJ25 38526High Speed ​​Steel3.25 "1 / 4 "6496NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

GREENLEE 625-001 liten pilotbor, 1/4 tommers bitsdiameter, koboltstål
170NOK / enhet