Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GREENLEE 37157 Rund arbor, 1/4 tommers skaftdia., 1/4 tommer minimum chuckstørrelse | AH4VNW 35MJ23

GREENLEE 37157 Rund arbor, 1/4 tommers skaftdia., 1/4 tomme minimum chuckstørrelse

På lager
Vare: AH4VNW Modell: 37157Kryssreferanse: 35MJ23
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
232NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakArbor
Direkte erstatning for:Mfr. Nr. 10082
Passer Hole Saw Dia.9/16" to 1-3/16"
MaterialeHigh Speed ​​Steel
Total lengde1 45 / 64 "
Pilotborestørrelse1/4 "dia. X 4-1 / 8" L
SkaftformRund m / 3 leiligheter
Skaftstørrelse1 / 4 "
Trådstørrelse1/2 "-20

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0675
Skipets høyde (cm)3.3
Skipets lengde (cm)15.24
Skipets bredde (cm)4.32
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellTotal lengdeSkaftformSkaftstørrelseTrådstørrelsePris
GREENLEE 37154 Hex Shank Arbor, 5/16 tommers skaft Dia., 3/8 tommer Minimum Chuck Størrelse | AH4VNT 35MJ20 371542"Hex5 / 16 "5/8 "-18384NOK
GREENLEE 37155 Hex Shank Arbor, 7/16 tommers skaft Dia., 1/2 tommer Minimum Chuck Størrelse | AH4VNU 35MJ21 371556"Hex7 / 16 "1/2 "-20252NOK
GREENLEE 37156 Hex Shank Arbor, 7/16 tommers skaft Dia., 1/2 tommer Minimum Chuck Størrelse | AH4VNV 35MJ22 371565 51 / 64 "Hex7 / 16 "5/8 "-18488NOK
GREENLEE 38522 Hex Shank Arbor, 5/16 tommers skaft Dia., 3/8 tommer Minimum Chuck Størrelse | AH4VNX 35MJ24 385226 13 / 64 "Hex5 / 16 "1/2 "-20298NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

GREENLEE 37157 Rund arbor, 1/4 tommers skaftdia., 1/4 tomme minimum chuckstørrelse
232NOK / enhet